カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- HORN(2)
- KEMET(10)
- TRUSCO(5)
- WIDIN(3)
- いすゞ自動車(4)
- グーリング(3)
- サンドビック(4)
- スズキ(4)
- ダイハツ(2)
- トヨタ(72)
- ニッサン(3)
- パナソニックコネクト(2)
- ホンダ(16)
- 三菱ふそう(5)
- 住友重機械工業(7)
- 大阪魂(14)
- 日野自動車(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4120-50」の検索結果

Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング色透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング色茶テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応