カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- モノタロウ(3)
- タカギ(10)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
「4600bk-3」の検索結果

エクストリーム4600
tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性