鉄粉クロスネットワーク(2件のレビュー)当日出荷
ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。
用途自動車ボディ用外形寸法(mm)320×300危険物の類別非危険物
鉄粉スポンジネットワーク当日出荷
ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。
用途自動車ボディ用外形寸法(mm)70×110×70危険物の類別非危険物
鉄粉グローブネットワーク当日出荷
ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。
用途自動車ボディ用外形寸法(mm)280×180危険物の類別非危険物
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
鉄粉バフネットワーク当日出荷
ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。
ラバー表面に特殊素材を使用し効率的に塗装面に付着した異物を除去します。塗装面への
キズを最小限に止める為 ラバー表面の形状に特徴があり、塗装面から離脱した付着物及び水分を排出する形状になっております。最大のメリットは作業性にありWアクションサンダー・電動Wアクションポリッシャーで使用することにより従来の1/2の時間で付着物を除去できます。洗って繰り返し使用できますので経済的です。
用途自動車ボディ用直径(Φmm)150危険物の類別非危険物
CQクオリティークオーツコーティング撥水性ネットワーク(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,998
1セット(100mL)
当日出荷
クオリティークオーツは、プロ業務用製品で多くのプロショップでご採用頂いている製品です。主成分にポリシラザンを使用し、超撥水タイプでシリカガラス特有の優位性な防汚機能を有し、雨天では超撥水し汚れや雨染みなどが軽減する機能を兼ね備え長期的に愛車の塗膜を守ってくれます。シリカガラス被膜硬度は7Hで耐スリ性にも優れています。自動車ガラス・樹脂製品・ヘッドライト・アルミ等までオールランド施工が可能です。耐久性及び対候性は5年以上の実績です。
用途自動車ボディ用特性防汚・撥水成分有機ポリシラザンセット内容本液、コーティングスポンジ、ファイバークロス、仕上げ用クロス、マニュアル、施工証明書、施工ステッカー形式液体(1液タイプ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL指触乾燥時間(時間)1危険物の性状非水溶性施工可能台数普通車2台程度
CQクオリティークオーツコーティング親水性ネットワーク¥9,798税込¥10,778
1セット(100mL)
欠品中
クオリティークオーツHPは親水タイプで無機ポリシラザン主な成分になります。ボディ全体をシリカガラス被膜ガードし大気の汚れを寄せにくい特徴を有し、付着した軽度な汚れなどは水や雨で洗い流してくれるセルフクリーニング機能を有し愛車がキレイに維持できます。シリカガラス被膜硬度は9Hで耐スリ性も優位性のひとつです。
用途自動車ボディ用特性親水性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
CQ保護用撥水剤ネットワーク当日出荷
保護用撥水剤はクオリティークオーツ用に開発したトップコート剤です。完全ガラス被膜までに時間を要する為に、雨染み対策に「クオリティークオーツ」施工後に塗布することお勧め致します。また定期的に塗布することによって撥水効果が持続できますのでメンテナンス剤としてお勧め致します。
用途自動車ボディ用特性撥水危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
CQメンテナンスキットネットワーク当日出荷
各種コーティング施工車の汚れや水垢などが付着したボディのメンテナンス洗車キットです。軽度な汚れはCQクリーナーで頑固なデポジットにはCQ水垢除去剤をご使用ください。