ネットワーク
ネットワークのページです。ネットワークは、自動車用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ネットワーク(2件のレビュー)当日出荷
ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。
用途自動車ボディ用外形寸法(mm)320×300危険物の類別非危険物
ネットワーク(2件のレビュー)当日出荷
クオリティークオーツコーティング専用の2層スポンジです。
用途自動車ボディ用寸法(mm)48×75×23危険物の類別非危険物
ネットワーク(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,998
1セット(100mL)
当日出荷
クオリティークオーツは、プロ業務用製品で多くのプロショップでご採用頂いている製品です。主成分にポリシラザンを使用し、超撥水タイプでシリカガラス特有の優位性な防汚機能を有し、雨天では超撥水し汚れや雨染みなどが軽減する機能を兼ね備え長期的に愛車の塗膜を守ってくれます。シリカガラス被膜硬度は7Hで耐スリ性にも優れています。自動車ガラス・樹脂製品・ヘッドライト・アルミ等までオールランド施工が可能です。耐久性及び対候性は5年以上の実績です。
用途自動車ボディ用特性防汚・撥水成分有機ポリシラザンセット内容本液、コーティングスポンジ、ファイバークロス、仕上げ用クロス、マニュアル、施工証明書、施工ステッカー形式液体(1液タイプ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL指触乾燥時間(時間)1危険物の性状非水溶性施工可能台数普通車2台程度