ユーメド貿易
ユーメド貿易のページです。ユーメド貿易は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ユーメド貿易(7件のレビュー)当日出荷
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mmアズワン品番7-1139-01
ユーメド貿易(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
ユーメド貿易(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
ユーメド貿易(3件のレビュー)当日出荷
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き付属品ニトリル手袋×1双材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)130×106×48外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0アズワン品番8-6385-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007医薬品医療機器等法一般医療機器
ユーメド貿易(3件のレビュー)当日出荷
スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス寸法(mm)Φ50×135アズワン品番8-9797-11
ユーメド貿易(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129質量(g)43電源単4乾電池×2個(付属)
ユーメド貿易(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
ラテックスアレルギーの心配のない、TPE(熱可塑性エラストマー)製のカラフル送気球。
簡単プッシュバルブ付。
寸法(mm)Φ42×110松吉医科器械コード23-6053-01
ユーメド貿易(7件のレビュー)当日出荷
鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。
細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。
付属品鼻用普通ノズル、細ノズル材質(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト全長(mm)750アズワン品番0-6185-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00016松吉医科器械コード24-2588-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ユーメド貿易(1件のレビュー)当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)49×215医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010松吉医科器械コード23-6895-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ユーメド貿易(1件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
衛生的な握って鳴らすホイッスルです。(最大約60dB)安心のラテックスフリーです。便利なネックストラップ付きです。防災用・緊急用としてもお勧めできます。
直径(Φmm)約65質量(g)約55(ストラップ除く)材質ボール/PVC、吹き出し口/ABS樹脂、ストラップ/ナイロン(約100cm)全長(mm)約115
ユーメド貿易(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ナーシングスコープに装着可能で、聴診用チューブとカラーコーディネートできます。
適合0-1672-01~08・0-1673-01~08・0-1670-01~08・0-1671-01~08・8-4084-01~03・8-4086-01~03・0-1400-21~22・0-1401-21~22・0-5196-01材質熱可逆性エラストマーサイズΦ13×17mm