カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- ユニテック
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- JIT(2)
- UV Bondy(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ユタカメイク(1)
- Rectorseal(1)
- 高森コーキ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- アルプス(1)
- PADICO(パジコ)(1)
「bondy uv」の検索結果

ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂)
ユニテック(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38危険等級Ⅲアズワン品番1-9842-01曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.7mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ