カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ユニテック
- unitech(1)
「ts100-sucb00-sg」の検索結果

TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ USBケーブル
ユニテック¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷大きなスキャンウインドウ:作業効率が良い。自動検知モードをサポート。ほとんどの1次元・2次元バーコードを読み取る。複数の読み取りモードをサポート(トリガおよびプレゼンテーションモード)。場所をとらない仕様●センサー:1280×800ピクセルイメージセンサー●照明:650nm 赤色LED●スキャン速度:60 フレーム/秒●光学的解像度●▼1D:0.1mm●▼2D:0.17mm●印刷コントラスト比(PCS):25%●通信:USB,RS232,USB VCOM(仮想COM)●寸法:105mm×146mm×70mm●重量:345g(ケーブルを除く)●バーコードシンボル●▼1D:UPC-A/E,JAN/EAN-8/13,UPC/EAN サプリメント,EAN-8 Extend,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5(ITF),Matrix 2 of 5,Codabar(NW7),MSI Plessey,GS1 DataBar,中国郵便,韓国郵便,その他●▼2D:PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,DataMatrix-反転,Maxicode,QRcode,MicroQR,Aztec,Aztec 反転,漢信,漢信反転●動作電圧範囲:5V DC●消費電流:500 mA●動作温度範囲:0℃から50℃●保存温度範囲:-40℃から70℃●相対湿度:0%から95%,結露無いことアズワン品番65-5536-08