カテゴリ
- 住設機器(3)
絞り込み
ブランド
- 高須産業
- マリンテック(28)
- ParkerTAIYO(8)
- テンパール工業(6)
- サンコウ(6)
- パール金属(5)
- 住ベテクノプラスチック(4)
- ホームテイスト(4)
- ひめじや(3)
- 萩原(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- シャープ(2)
- ダイキン工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- THERMOS(サーモス)(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- 愛星特発(2)
- がまかつ Gamakatsu(2)
- ブランドをもっと見る
「75w80」の検索結果

レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm
高須産業¥109,800~税込¥120,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm
高須産業¥96,980~税込¥106,678~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm
高須産業¥92,980~税込¥102,278~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200