カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 高須産業
- Panasonic(パナソニック)(26)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 三菱電機(25)
- ミニター(16)
- 山洋電気(13)
- 三和式ベンチレーター(7)
- ESTERA(7)
- 東芝キヤリア(6)
- RS PRO(6)
- 日東工業(5)
- エスコ(4)
- マスプロ電工(4)
- ローヤル電機(4)
- オーム電機(3)
- オリエンタルモーター(3)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- サトーパーツ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ブランドをもっと見る
「db-41」の検索結果

一般換気扇
高須産業(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷取り外しの出来る油受け付き用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
換気扇
高須産業(17件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ
高須産業¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から4日以内出荷和室や事務所にも合う格子パネルタイプタイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用
高須産業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷金属製シロッコファン採用用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン