カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 高須産業
- Panasonic(パナソニック)(13)
- オーム電機(2)
- 三菱電機(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- サンコープラスチック(1)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1)
「fy-17s5」の検索結果

天井用換気扇格子パネルタイプ
高須産業(18件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6色ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88