カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 高須産業
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • オーム電機(1)
  • スイデン(1)
  • 日本電興(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-25ee4」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気扇 高須産業

    換気扇

    高須産業(17件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
    用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
空調/換気関連部品カテゴリ