カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 高須産業
- Panasonic(パナソニック)(10)
- オーム電機(2)
- 日本電興(2)
- ELPA(1)
- 三菱電機(1)
- 東洋アルミエコープロダクツ(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- 東芝キヤリア(1)
「fy25th1」の検索結果

換気扇
高須産業(17件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000