絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

シブタニ

シブタニのページです。シブタニは、物流/保管/梱包用品/テープ、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在118件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足長アイボルト(鉄) シブタニ足長アイボルト(鉄)シブタニ(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)シブタニ
519税込571
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ) シブタニマグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ)シブタニ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ)シブタニ
499税込549特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)シブタニ
879税込967
1本
当日出荷から4日以内出荷
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル(ローラータイプ) シブタニ密閉用ハンドル(ローラータイプ)シブタニ(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・標準タイプ)シブタニ(1件のレビュー)
179税込197特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
取手 シブタニ取手シブタニ(2件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
シンプルなデザインで幅広く使えます。
用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみハンドル シブタニ折りたたみハンドルシブタニ(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグナットキャッチ受 シブタニ薄型マグナットキャッチ受シブタニ
59税込65
1個
当日出荷
汎用的なマグネットキャッチ受けです。
用途マグネットキャッチの受け材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ製品質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
オートロックパチン錠(ステンレス) シブタニオートロックパチン錠(ステンレス)シブタニ
599税込659
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
アジャスターボルト押え金具 シブタニアジャスターボルト押え金具シブタニ
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
フットボルト補助金具です。
用途振動などによる取付物の移動を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・固定タイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・固定タイプ)シブタニ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨CH形十字穴No.3RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーパチン錠(ステンレス) シブタニコーナーパチン錠(ステンレス)シブタニ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両、機械など引張荷重(N)締代1mm:100、締代2mm:130、締代3mm:150材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(スチール・ステンレス) シブタニパチン錠(スチール・ステンレス)シブタニ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
バネ部により締め付けます。
用途車両、機械などRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(鉄) シブタニアイボルト(鉄)シブタニ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ(ステンレス) シブタニトルクヒンジ(ステンレス)シブタニ
519税込571
1枚
当日出荷から5日以内出荷
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ シブタニボールキャッチシブタニ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動機器に適しています。
用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スナッチロック シブタニスナッチロックシブタニ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
開扉を保持する引戸用のロックです。振動や衝撃に強く、ロック状態を確実に保持します。レバーを引くとロックが解除し、ワンタッチで操作できます。電車など、振動が多い点検口扉に最適です。
用途車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上材質:スチール(SPCC),仕上:有色クロメート製品質量(g)185RoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)シブタニ
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ(粘着付) シブタニ自在ブッシュ(粘着付)シブタニ
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から4日以内出荷
「コ」の字上部に切れ込みがありますので、様々な形状の板金穴部分の養生・カバーを簡単に行えます。内側に強粘着エラストマーが付いておりますので、そのまま取付が可能です。また、両面テープのようにゴミが出ません。難燃材(難燃規格UL94V-0相当)を使用しています。
用途分電盤・配電盤・機械などの配線引出口など1巻長さ(m)30材質基材:難燃性オレフィン系エラストマー,粘着:強粘着エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュロック シブタニプッシュロックシブタニ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
施錠、解錠がワンタッチでできます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法(mm)図面通り製品質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)シブタニ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ)シブタニ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性膜付グロメット シブタニ難燃性膜付グロメットシブタニ
39税込43
1個
5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50
アジャスターボルト(鉄・重量タイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・重量タイプ)シブタニ
579税込637特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)仕上光沢クロメートCH形十字穴No.3寸法I(mm)16寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 シブタニシリンダー錠シブタニ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
用途建築設備、機械など付属品止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ)材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメートキーS200RoHS指令(10物質対応)対応
堀込引手(ボルトタイプ) シブタニ堀込引手(ボルトタイプ)シブタニ
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手 シブタニキャップ付き取手シブタニ
159税込175
1本
当日出荷から4日以内出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。
用途車両、特装車、機械など材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボ寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(ステンレス) シブタニパチン錠(ステンレス)シブタニ
219税込241
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)65(7kgf)
掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ) シブタニ掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)シブタニ
89税込98
1個
4日以内出荷
幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター(フリーロールタイプ) シブタニレベルアジャスター(フリーロールタイプ)シブタニ(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン仕上シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地製品質量(g)35使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.6(61)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
98税込108
1個
当日出荷から4日以内出荷
埋込型です。
用途機械など仕上生地(ホワイト・グレー)RoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター(ローコストタイプ) シブタニレベルアジャスター(ローコストタイプ)シブタニ
159税込175特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。
用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など材質スチール(SWCH)仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメートC呼び8六角穴使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061)RoHS指令(10物質対応)対応
段付き丁番(ステンレス) シブタニ段付き丁番(ステンレス)シブタニ
569税込626
1枚
当日出荷
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(ステンレス) シブタニパチン錠(ステンレス)シブタニ
339税込373
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、看板、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ(丸型) シブタニアルミグリップ(丸型)シブタニ
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。
用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC)仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)560(57kgf)
アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ)シブタニ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上光沢バレル研磨CH形十字穴No.3寸法H(mm)13寸法D(mm)M20×P2.5寸法B(mm)30寸法I(mm)16使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285)寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
中開き丁番 シブタニ中開き丁番シブタニ(1件のレビュー)
299税込329
1枚
欠品中
開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:8(縦2ヶ使用時)仕上バレル研磨製品質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応