カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- シブタニ
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(4)
- JVC(3)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- carrozzeria(2)
- KYO-EI(1)
- 槌屋ヤック(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- カナック企画(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「deh-7100」の検索結果

段付き丁番(ステンレス)
シブタニ¥569税込¥6261枚当日出荷段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)
シブタニ¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応