カテゴリ

  • 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
  • シブタニ
  • AMPHENOL(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(25)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • RS PRO(14)
  • SCHURTER(17)
  • SKC(環境測定)(16)
  • SMC(65)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • ダイニチ工業(8)
  • ダイヤトレンド(20)
  • ナガイレーベン(5)
  • プロト(12)
  • ホンダ(52)
  • マルヤス電業(9)
  • 三菱ふそう(14)
  • 工進(10)
  • 東京ローソク製造(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「deh」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニ

    カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)

    シブタニ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    4日以内出荷
    30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
    用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニ

    SUS316ステンレス 平型丁番

    シブタニ
    ¥439税込¥483
    1枚
    当日出荷
    パーツの材質が全てSUS316製となっており、高い耐食性の製品となっております。
    用途機械装置・船舶用品など材質SUS316質量(g)46仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段付き丁番(ステンレス) シブタニ

    段付き丁番(ステンレス)

    シブタニ
    ¥569税込¥626
    1枚
    当日出荷
    段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ(ステンレス) シブタニ

    トルクヒンジ(ステンレス)

    シブタニ
    ¥519~税込¥571~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
    用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ(ステンレス・クリック式) シブタニ

    トルクヒンジ(ステンレス・クリック式)

    シブタニ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
    用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型裏丁番 シブタニ

    L型裏丁番

    シブタニ
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    4日以内出荷
    防水パッキンを備えたパネルに使用できる丁番です。扉に溶接しやすい角型の形状です。上部の角型形状を下部の管径よりもひと回り大きくすることで、擦れによる塗装剥がれを防止します。下部ヒンジの組み換えで左右勝手を変更できます。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:60(縦2ヶ使用時)仕上生地製品質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平丁番(黄銅) シブタニ

    平丁番(黄銅)

    シブタニ
    ¥449~税込¥494~
    1枚
    4日以内出荷
    管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
    用途建築設備・機械など材質黄銅(C2801)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ シブタニ

    クリーンヒンジ

    シブタニ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    5日以内出荷
    軸部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を軽減します。
    用途クリーンルーム・機械装置など材質(本体)アルミ(A6063S-T5)仕上本体:アルマイト材質(キャップ)ポリアセタール(POM)キャップ仕上:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型抜差丁番(ステンレス) シブタニ

    角型抜差丁番(ステンレス)

    シブタニ
    ¥479税込¥527
    1枚
    4日以内出荷
    扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
    用途建築設備・機械などの扉材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中開き丁番 シブタニ

    中開き丁番

    シブタニ(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1枚
    6日以内出荷
    開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:8(縦2ヶ使用時)仕上バレル研磨製品質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差丁番 シブタニ

    抜差丁番

    シブタニ
    ¥349税込¥384
    1個
    6日以内出荷
    扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
    用途機械の点検扉など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング付ヒンジ シブタニ

    スプリング付ヒンジ

    シブタニ
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    芯棒にスプリングが入っております。
    用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:6(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジカテゴリ
関連カテゴリ