カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- シブタニ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「el-105-2」の検索結果
特価

密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)
シブタニ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ)
シブタニ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応