精密ピンセット(DUMOSTAR)DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
ピンセット NO.5 デュモクセルDUMONT(デュモン)(1件のレビュー)当日出荷
耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
DUMONT 非磁性ピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷から翌日出荷
高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
精密ピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷から翌々日出荷
クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIEDUMONT(デュモン)(4件のレビュー)当日出荷
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
ピンセット NO.5 イノックス 08DUMONT(デュモン)当日出荷
耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。
時計製造用。全長(mm)110材質INOX08(ステンレス)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
精密ピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密組立て作業に。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
精密ピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
ピンセット NO.7 非磁性合金DUMONT(デュモン)当日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)115材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
カッティングピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。
用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。全長(mm)115材質CARBON刃幅(mm)10.5切断能力(Φmm) 硬線0.04~0.06切断能力(Φmm) 銅線0.04~0.15ヘッド幅(mm)8.50
精密ピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。全長(mm)115材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17