カテゴリ
- 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
- DUMONT(デュモン)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- KFI(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- TKM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dumont ss140」の検索結果

精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。用途精密な組立て作業に。全長(mm)140材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。用途精密組立て作業に。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。全長(mm)140材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット(DUMOSTAR)
DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。先端形状先細材質特殊鋼
精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE
DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。先端細め。全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.04先端幅(mm)0.08
精密ピンセット(DUMOXEL)
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷一般型、強く鋭い先端です。用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
DUMONT 非磁性ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
精密ピンセット(INOX)
DUMONT(デュモン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。耐熱温度(℃)約400
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。