精密ピンセット(DUMOSTAR)DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
精密ピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷から翌々日出荷
クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIEDUMONT(デュモン)(4件のレビュー)当日出荷
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
ピンセット NO.3CTI チタンDUMONT(デュモン)当日出荷
短く細い先端
用途特に精密な作業に。
時計製造用。全長(mm)110材質TITANIUM(チタン)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)欠品中
スイスDUMONT社製のピンセットです。
DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)110タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット(INOX)DUMONT(デュモン)当日出荷
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。
材質INOX(13ステンレス)耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット NO.5 デュモスターDUMONT(デュモン)欠品中
耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。
時計製造用。全長(mm)110材質DUMOSTAR(デュモスター)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
カッティングピンセットDUMONT(デュモン)欠品中
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。
用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。全長(mm)115材質CARBON刃幅(mm)10.5切断能力(Φmm) 硬線0.04~0.06切断能力(Φmm) 銅線0.04~0.15ヘッド幅(mm)8.50
精密ピンセット ステンレス製DUMONT(デュモン)当日出荷
クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。
全長(mm)115仕様先鋭アズワン品番7-562-06
精密ピンセットNo.7(TITAN)DUMONT(デュモン)当日出荷
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
全長(mm)115アズワン品番7-562-36材質チタン
DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。
軽量・柔軟で、硝酸、塩化物、塩水などに対する耐腐食性に優れたチタン製です。完全非磁性です。
材質チタン耐熱温度(℃)約430RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式精密ピンセットDUMONT(デュモン)翌日出荷
曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。
従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。
先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。
冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。
程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。特許取得木製先端対象物に傷をつけません。
時計製造メーカーで使用されて
全長(mm)130先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)12
精密ピンセット DUMOSTARDUMONT(デュモン)翌々日出荷
C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強いです。人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。100%非磁性で、500℃までの殺菌が可能です。※洗浄・クリーンパックはしておりません。
DUMONT(R) ピンセットDUMONT(デュモン)6日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。超精密作業向けバイオロジーピンセットです。コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。電子顕微鏡下の使用に適しています。
材質PHYNOX合金全長(mm)140タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式精密ピンセットDUMONT(デュモン)翌日出荷
曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。
従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。
先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。
冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。
程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。特許取得木製先端対象物に傷をつけません。
時計製造メーカーで使用されて
全長(mm)130先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5
DUMONT 先端木製ピンセットDUMONT(デュモン)9日以内出荷
サンプルを傷つけにくい木製チップを採用したピンセットです。 先端交換式で、長くお使い頂けます。
材質本体:ステンレス 先端:木製全長(mm)130先端径0.5mm先端径(mm)0.5
先端プラスチックピンセットDUMONT(デュモン)9日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 先端素材はデルリン製で、やわらかく、非電導性、耐薬品性にすぐれています。 対象物を傷つけずに保持することができます。
材質本体:ステンレス 先端:デルリン全長(mm)130質量(g)19