カテゴリ
- 作業工具(16)
絞り込み
ブランド
- DUMONT(デュモン)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ケニス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dumoxel」の検索結果

精密ピンセット(DUMOXEL)
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷一般型、強く鋭い先端です。用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く、鋭い先端。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。用途精密組立て作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。先端細め。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.04先端幅(mm)0.08
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。用途特に精密な作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)125タイプ一般的なストレートタイプです耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。シンプルなショートタイプ。 シンプル仕上げ。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)90先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。用途組立て作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。耐熱温度(℃)約400
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)110タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット NO.5 デュモクセル
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.3 デュモクセル
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17