カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- ユニーズ
- SMC(7)
- エスコ(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 廣杉計器(1)
- プレジール(1)
- ニッサン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「cn-425」の検索結果

マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック当日出荷から4日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング