カテゴリ
- 防災用品(4)
絞り込み
ブランド
- EcoFlow(エコフロー)
- モノタロウ(2)
- AZ BATTERY(1)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- Meltec(大自工業)(1)
- Pro-Auto(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- エネポルタ(1)
- セルスター(1)
- ホンダ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ecoflow river2」の検索結果

ポータブル電源
EcoFlow(エコフロー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh
EcoFlow(エコフロー)¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
EcoFlow(エコフロー)¥339,800税込¥373,7801箱欠品中仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410