カテゴリ

  • 防災用品(3)
絞り込み
ブランド
  • EcoFlow(エコフロー)
  • モノタロウ(1)
  • 日東工業(9)
  • Asmix(アスカ)(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • 保土ヶ谷電子販売(3)
  • 富士電機(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ホーザン(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • Kawasaki(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • KINGBRIGHT(1)
  • OGK技研(1)
  • Comfortable Electronic(COMF)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l1154」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125W両面ソーラーパネル 2枚セット EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 2枚セットEcoFlow(エコフロー)
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)STC 125W、BNPI 138WTOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮IP68防塵・防水規格に準拠屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル2枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
125W両面ソーラーパネル 4枚セット EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 4枚セットEcoFlow(エコフロー)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)STC 125W、BNPI 138WTOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮IP68防塵・防水規格に準拠屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル4枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
125W両面ソーラーパネル EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネルEcoFlow(エコフロー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)STC 125W、BNPI 138WTOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮IP68防塵・防水規格に準拠屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
関連キーワード
非常用電源カテゴリ