カテゴリ

  • 防災用品(43)
絞り込み
ブランド
  • EcoFlow(エコフロー)
  • オジデン(大阪自動電機)(184)
  • Moflash(32)
  • NOKクリューバー(13)
  • コミネ(9)
  • ニロフレックス(niroflex)(9)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(9)
  • 日東電工(8)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • ANMO(7)
  • EUROFLEX(6)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](5)
  • 富士見産業(5)
  • Fehling (フェーリング)(5)
  • アリート(ariete)(4)
  • SICK(4)
  • StarTech.com(4)
  • 日合通信電線(4)
  • 富士電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ofl」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー)ポータブル電源EcoFlow(エコフロー)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
AC充電ケーブル 1.5m EcoFlow(エコフロー)AC充電ケーブル 1.5mEcoFlow(エコフロー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024WhEcoFlow(エコフロー)
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh容量拡張:最大5kWhまで対応バッテリー寿命:4000回以上定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000WAC充電時間:<56分ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)UPS機能:切り替え時間<10ms重量:約12.5kgサイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm動作音:<30dB保証期間:5年間
RIVER 3 Plus ポータブル電源 286Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 Plus ポータブル電源 286WhEcoFlow(エコフロー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:286Wh出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持寸法:234×232×146mm重量:4.7kg保証期間:5年間
DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536WhEcoFlow(エコフロー)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。お家のコンセントと同じ家電が使える高出力さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
用途大きさそのまま、容量「1.5倍」セット内容1. DELTA 3 15002. AC 充電ケーブル3. 車載充電ケーブル4. DC5521-DC5525ケーブル 1本5. マニュアル&保証書質量(kg)約16.5容量拡張:最大5.5kWh定格出力(W)1,500(サージ3,000寸法(cm)21.3×39.8×28.15騒音値(dB)約30以下容量(W)1,536h充電時間(時間)AC:約1.5入力(W)ソーラー:500RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m EcoFlow(エコフロー)車載シガーソケット充電ケーブル 2.5mEcoFlow(エコフロー)
4,998税込5,498
1本
欠品中
EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m EcoFlow(エコフロー)XT60iソーラー充電ケーブル 3.5mEcoFlow(エコフロー)
4,498税込4,948
1本
欠品中
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15Aプラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
DELTA 3シリーズ 専用バッグ EcoFlow(エコフロー)DELTA 3シリーズ 専用バッグEcoFlow(エコフロー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン EcoFlow(エコフロー)EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコンEcoFlow(エコフロー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かくヒーターとしても活躍最長8時間のワイヤレス稼働設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計
用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約 15.3入力(AC) 100 ~ 240V ~ 50/60Hz、最大 820W (DC)最大 700W動作モード自動 / 冷房 / 暖房 / 除湿 / 送風温度設定範囲(℃)16 ~ 30RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096WhEcoFlow(エコフロー)
319,800税込351,780
1箱
欠品中
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m EcoFlow(エコフロー)ソーラー充電MC4延長ケーブル 3mEcoFlow(エコフロー)
4,498税込4,948
1組(2本)
当日出荷
長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
110Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー)110WソーラーパネルEcoFlow(エコフロー)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。 高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。 多くの発電機に対応 MC4からXT60へのケーブルを使用すると、EFDELTAおよびRIVERシリーズのポータブル電源を充電できます。 効率をアップグレード 並列接続でソーラーパネルを連結することで、ポータブル電源に必要な電力を確保することができます。 携帯&折り畳み式キックスタンドパネル ゴムの取っ手と柔軟なブラケットスタンドで設計されたソーラーパネルは、0~180度の角度調整が可能。 丈夫な防塵・防水仕様 ソーラーパネルは様々な気象条件下で使用できるよう防水機能があり、アウトドアに最適です。
電圧(V)開回路:21.8(Vmp 18.4)質量(kg)6(チャージャー部4)保証期間12か月タイプ【電池】単結晶シリコン折りたたみ寸法(cm)42.0×48.0×2.5効率0.228短絡電流(A)6.5(Imp 6.0)定格出力(W)110±5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(cm)42.0×178.5×2.5接続MC4付属品110Wソーラーパネル×1、110Wソーラーパネルバッグ×1、110Wソーラーパネルユーザーマニュアル1、スナップフック×4、ソーラーパネル充電ケーブル×1
DELTA Pro 専用リモートコントローラー EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 専用リモートコントローラーEcoFlow(エコフロー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
Bluetoothで繋ぐリモコン。 DELTA Proを遠隔操作できる。
供給電圧(V)3.0~4.5(バッテリー)使用電池アルカリ乾電池単4形電源電圧(V)5.0(USB-C)、12(ネットワークポート)※DELTA ProのみRoHS指令(10物質対応)対応動作温湿度範囲-10~45
DELTA Pro EVアダプター EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro EVアダプターEcoFlow(エコフロー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
EV充電ステーションからDELTA Proに充電するための変換アダプター。DELTA Pro本体のinfinity portに接続。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)-10~45入出力最大6000W/最大30ARoHS指令(10物質対応)対応出力電圧(V)200(50/60Hz)
EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック EcoFlow(エコフロー)EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパックEcoFlow(エコフロー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
バッテリー容量 1024Whリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)XT150 / XT60ポートで4方式に対応
用途バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働できるため、寝ている間も快適な空間をキープします。仕様IP 定格:IP65、シガーソケット(車両 )入 力:12V/24V=8A(最大)・200W(最大)、ソーラー入力:11-60V=13A(最大)・400W(最大)セット内容EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリー、EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリーケーブル、EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブル、安全上のご注意、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約 9.7外形寸法(mm)516×281×111最大出力(W)最大 858バッテリー容量(Wh):1024、素材:LFP (LiFePO4)最大入力(W)最大 1,000RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブル 0.75m EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブル 0.75mEcoFlow(エコフロー)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XT150ケーブル 5m EcoFlow(エコフロー)XT150ケーブル 5mEcoFlow(エコフロー)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
より長いXT150ケーブルを使用することで、専用バッテリーパックと本体を離れた位置で接続可能です。
長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra 6,000WhセットEcoFlow(エコフロー)
919,800税込1,011,780
1台
6日以内出荷
太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約97.7容量拡張:最大30kWh定格出力(W)6,000(サージ1口4,500寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286WhEcoFlow(エコフロー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
本体上部のホルダーにモバイルバッテリーをセットしておけば、RIVER 3 Plusがワイヤレス充電器に。Qi2対応の急速ワイヤレス充電に対応しているため、スマホを置いておくだけで簡単に充電ができます。超小型・軽量なのにパワフルな定格600W出力ケーブル接続やネジ留めは一切不要、利用シーンやニーズに合わせて、専用エクストラバッテリーを重ねるだけで手軽に容量を拡張できます。停電時には、接続機器の電源を商用電源から0.01秒未満で自動切り替え。
用途おうちにポタ電、ポケットにモバイルバッテリーセット内容1. RIVER 3 Plus Wireless2. RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)-シルバー3. AC 充電ケーブル4. 車載充電ケーブル5. USB-B to USB-A UPS 通信ケーブル6. マニュアル&保証書質量(kg)約4.7容量拡張:最大858Wh定格出力(W)600(サージ1,200寸法(cm)23.4×23.2×15.2騒音値(dB)約30以下容量(W)286h充電時間(分)AC:約60入力(W)ソーラー:220RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー 2,048Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー 2,048WhEcoFlow(エコフロー)
98,980税込108,878
1箱
欠品中
適合DELTA 2 MaxRoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 0.85m EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 0.85mEcoFlow(エコフロー)
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
長さ(m)0.85RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger DELTA Pro / DELAT Pro 3用接続ケーブル EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger DELTA Pro / DELAT Pro 3用接続ケーブルEcoFlow(エコフロー)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
スマート発電機アダプター無しでDELTA Pro / DELTA Pro 3とAlternator Chargerを接続できるケーブル
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 2m EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 2mEcoFlow(エコフロー)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger XT150出力ケーブル 2m EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger XT150出力ケーブル 2mEcoFlow(エコフロー)
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
EcoFlow DELTAシリーズ用 逆充電機能に対応
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
EcoFlow GLACIER Classic 55L EcoFlow(エコフロー)EcoFlow GLACIER Classic 55LEcoFlow(エコフロー)
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
高い冷却性能庫内を2分割、冷蔵も冷凍も1台で最長39時間のコードレス稼働コンパクトなのに2Lペットボトルも縦に収まる大容量
用途1台で同時に冷蔵・冷凍ができるGLACIER Classicなら、遊びに仕事に防災に、おいしさや新鮮さを持ち運び。仕様IP 定格:IPX4セット内容GLACIER Classic、バスケット、温度ゾーン仕切り板、車載充電ケーブル、AC 電源アダプター、マニュアル&保証書寸法(mm)外形サイズ:706×466×480 、庫内サイズ:487×350×374質量(kg)約 25.2入力(AC) 100-240V~50/60Hz、最大 95W音圧レベル(dB)38.5 未満動作モード最大モードとエコモード冷却能力(℃)-20~ 20(-4°F ~ 68°F)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安90(330ml缶換算)ソーラー(入力)11-30V=最大 8A、最大 110W
125W両面ソーラーパネル専用バッグ EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル専用バッグEcoFlow(エコフロー)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
持ち運びラクラク・軽量設計 便利な持ち手ストラップ付き。EcoFlow 125W 両面ソーラーパネルを2枚まで収納可能。高耐久・高品質素材を採用 高品質の素材を使用し耐久性に優れています。EcoFlow 125W 両面ソーラーパネルをより長くご使用いただくために、しっかりと保護します。強力な防水・防塵性能 水しぶきやホコリからEcoFlow 125W 両面ソーラーパネルを守り、さまざまな環境下で安全に保管します。アクセサリーもまとめて便利に収納 EcoFlow 125W 両面ソーラーパネル、充電ケーブル、その他アクセサリーをまとめて収納できる便利な専用バッグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000WhEcoFlow(エコフロー)
529,800税込582,780
1台
6日以内出荷
拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約55.85容量拡張:最大30kWh寸法(cm)66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
DELTA Pro Ultra専用EVアダプター EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra専用EVアダプターEcoFlow(エコフロー)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
このアダプターがあれば、世界の数千か所にあるLevel 2 AC EV充電ステーションでEcoFlow DELTA Pro Ultraを充電できます。高速充電:自宅やEV充電スタンドで高速6,000W入力が可能高い互換性:Type 1規格適合の充電コネクタ(SAE J1772コネクタ)をサポートし、世界中のEV充電ステーションでバッテリーを充電できます。
その他DELTA Pro 3対応可能長さ(mm)490出力100V/200V、30A入力AC:100V/200V、30ARoHS指令(10物質対応)対応
RIVER 3 エクストラバッテリー572Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 エクストラバッテリー572WhEcoFlow(エコフロー)
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
RIVER 3 Plusの容量を最大858Whに拡張可能用途に合わせて容量を選択可能EB追加で140WのUSB-C入力オプションを増設ポゴピンコネクタ接続で、ケーブルやネジが不要エクストラバッテリー単体で使用でき、荷物を軽量化
用途アウトドア時や防災時に、必要な容量に応じてバッテリー増設セット内容1. EcoFlow RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリー2. マニュアルおよび保証書質量(kg)約5.8容量拡張:最大858Wh寸法(cm)23.4×22.4×15.8容量(W)572hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger XT60出力ケーブル 1mEcoFlow(エコフロー)
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷
RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリー 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリー 4,096WhEcoFlow(エコフロー)
259,800税込285,780
1箱
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XT150ケーブル 1m EcoFlow(エコフロー)XT150ケーブル 1mEcoFlow(エコフロー)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
EcoFlowを代表するポータブル電源「DELTA Max 2000」や「DELTA Pro」を使用すると、DC接続が可能で*、6時間もしくは12時間 の超ロング運転が可能となります。*DELTA MaxとDC接続するには、別売りのXT150ケーブル、DELTA Proと接続する場合、XT150ケーブルとスマート発電機アダプターが必要になります。*インターフェースの形状が異なるため、Alternator Chargerに対応できません。
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger 延長用ヒューズケーブル 2m EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger 延長用ヒューズケーブル 2mEcoFlow(エコフロー)
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
延長用ヒューズケーブル(ヒューズ管無し)
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
RIVER 3 エクストラバッテリー286Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 エクストラバッテリー286WhEcoFlow(エコフロー)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
RIVER 3 Plusの容量を合計572Whに拡張可能用途に合わせて容量を選択可能EB追加で140WのUSB-C入力オプションを増設ポゴピンコネクタ接続で、ケーブルやネジが不要エクストラバッテリー単体で使用でき、荷物を軽量化
用途アウトドア時や防災時に、必要な容量に応じてバッテリー増設セット内容1. EcoFlow RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリー2. マニュアルおよび保証書質量(kg)約3.5容量拡張:最大858Wh寸法(cm)23.4×22.4×11.0容量(W)286hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
Alternator Charger 800W EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger 800WEcoFlow(エコフロー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
革新的な急速走行充電を実現する唯一のソリューションEcoFlow DELTAシリーズのポータブル電源につないで、従来のシガーソケットと比べて8倍の800W高出力で走行充電が可能に。1kWh容量をわずか1.3時間でフル充電可能です。急速走行充電、バッテリーへの逆充電、バッテリーメンテナンスの3機能に1台で対応。車のバッテリー切れやバッテリーの消耗防止にも活躍して、車中泊やお出かけをトータルサポートします。別売りのXT60出力ケーブルを使用すれば、EcoFlowのRIVERシリーズや他社製ポータブル電源*1とも接続可能に*2。既にご使用のポータブル電源にも幅広く使える高い汎用性を備えています。わずか数ステップで、大切な車を傷つけずキレイに取り付け可能*3です。過電圧・低電圧保護機能を含む複数の保護機能や安心のヒューズ付き設計、2年間の製品保証により、移動中も車中泊も、安心・安全に使えます。キャンピングカーの12V/24Vサブバッテリーに接続可能。EcoFlowのポータブル電源*4やエクストラバッテリーを使ってさらにパワーアップが可能です。*1 他社製品に使用される場合は、入力可能な電圧や電流など、仕様を十分お確かめの上ご購入ください。*2 XT60出力ケーブル接続時は、最大出力が500Wになります。また、逆充電モードおよびバッテリーメンテナンスモードはご使用いただけません。*3 本製品の取り付け、特に配線作業については、購入前に専門業者にご相談いただくことを推奨します。ご自身で作業を行う場合は、取り扱い説明書や解説動画をご参照いただき、正しい取り付け方法を十分にご理解いただいた上でご対応ください。*4 本製品とEcoFlow DELTA Proの接続には、EcoFlowスマート発電機アダプター(EcoFlow DELTA Pro用XT150変換アダプター)が必要です。*5 ポータブル電源によって、入力ポートの仕様上エクストラバッテリーを接続した状態で本製品を接続できない可能性がございます。十分に仕様をお確かめの上ご購入ください。
仕様動作音:<40dB質量(kg)約2.3タイプ保護:逆極性保護、過電流保護、短絡保護、過電圧・低電圧保護定格電流(A)ヒューズ:125湿度(%RH)保管:≦95動作温度-20℃~+60℃保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×19.4×3.5モード(バッテリーメンテナンス)入力:40V-60V,最大3A / 出力:13.8V/27.6V,最大100W、(充電)入力:11V-31V,最大76A / 出力:40V-60V,最大800W、(逆充電)入力:40V-60V,最大21A / 出力:13.8V/27.6V,最大800W動作湿度(%)≦95保管温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<10dBmWi-Fi周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<20dBmEMCイミュニティレベルClass B(低電磁波設計)
125W両面ソーラーパネル 2枚セット EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 2枚セットEcoFlow(エコフロー)
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)STC 125W、BNPI 138WTOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮IP68防塵・防水規格に準拠屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル2枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
100W据置型ソーラーパネル設置架台 710mm EcoFlow(エコフロー)100W据置型ソーラーパネル設置架台 710mmEcoFlow(エコフロー)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
0°~90°の角度調整が可能で、より多くの太陽光を集めることができます。あらかじめ穴が開いているため、簡単に取り付けられます。RV車のルーフトップなど、平らな場所ならどこでも取り付けが可能です。EcoFlow 100W据置型ソーラーパネルに対応
推奨適合工具モンキーレンチ(M8とM12)・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)RoHS指令(10物質対応)対応
125W両面ソーラーパネル 4枚セット EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 4枚セットEcoFlow(エコフロー)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)STC 125W、BNPI 138WTOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮IP68防塵・防水規格に準拠屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル4枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
60Wソーラーパネル Type-C EcoFlow(エコフロー)60Wソーラーパネル Type-CEcoFlow(エコフロー)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
付属品EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書寸法(mm)展開時:1356×309×16質量(kg)2(ソーラーパネル)タイプ電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン電圧(V)開回路:25.6定格電力(W)60効率0.25折りたたみ寸法(mm)317×309×40RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68短絡電流(A)3.06
100W/400W 剛性 ソーラーパネル固定用マウント EcoFlow(エコフロー)100W/400W 剛性 ソーラーパネル固定用マウントEcoFlow(エコフロー)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
EcoFlowの据置型100Wソーラーパネル(剛性)および据置型400Wソーラーパネル(剛性)と互換性があります。オールブラックのデザインなので、屋根に設置した時もよくなじみます。耐腐食性、防水性のあるアルミニウム合金製なので、軽量かつ堅牢で、長期間の設置や使用に適しています。
付属品M6六角ネジ4本、M6スプリングワッシャー4枚、M6平ワッシャー4枚、M6大平ワッシャー4枚、M6フランジナット4個推奨適合工具モンキーレンチ・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)RoHS指令(10物質対応)対応
kofloc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kofloc