カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- EcoFlow(エコフロー)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- コガネイ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- KEMET(2)
- オリエンタルモーター(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KSフィルター(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r18dc」の検索結果

DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
EcoFlow(エコフロー)¥339,800税込¥373,7801箱欠品中仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410