カテゴリ

  • 防災用品(5)
絞り込み
ブランド
  • EcoFlow(エコフロー)
  • デンソーテン(1)
  • インフィニオン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「river2」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286WhEcoFlow(エコフロー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
本体上部のホルダーにモバイルバッテリーをセットしておけば、RIVER 3 Plusがワイヤレス充電器に。Qi2対応の急速ワイヤレス充電に対応しているため、スマホを置いておくだけで簡単に充電ができます。超小型・軽量なのにパワフルな定格600W出力ケーブル接続やネジ留めは一切不要、利用シーンやニーズに合わせて、専用エクストラバッテリーを重ねるだけで手軽に容量を拡張できます。停電時には、接続機器の電源を商用電源から0.01秒未満で自動切り替え。
用途おうちにポタ電、ポケットにモバイルバッテリーセット内容1. RIVER 3 Plus Wireless2. RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)-シルバー3. AC 充電ケーブル4. 車載充電ケーブル5. USB-B to USB-A UPS 通信ケーブル6. マニュアル&保証書質量(kg)約4.7容量拡張:最大858Wh定格出力(W)600(サージ1,200寸法(cm)23.4×23.2×15.2騒音値(dB)約30以下容量(W)286h充電時間(分)AC:約60入力(W)ソーラー:220RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー)ポータブル電源EcoFlow(エコフロー)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
RIVER 3 エクストラバッテリー572Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 エクストラバッテリー572WhEcoFlow(エコフロー)
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
RIVER 3 Plusの容量を最大858Whに拡張可能用途に合わせて容量を選択可能EB追加で140WのUSB-C入力オプションを増設ポゴピンコネクタ接続で、ケーブルやネジが不要エクストラバッテリー単体で使用でき、荷物を軽量化
用途アウトドア時や防災時に、必要な容量に応じてバッテリー増設セット内容1. EcoFlow RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリー2. マニュアルおよび保証書質量(kg)約5.8容量拡張:最大858Wh寸法(cm)23.4×22.4×15.8容量(W)572hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
RIVER 3 エクストラバッテリー286Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 エクストラバッテリー286WhEcoFlow(エコフロー)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
RIVER 3 Plusの容量を合計572Whに拡張可能用途に合わせて容量を選択可能EB追加で140WのUSB-C入力オプションを増設ポゴピンコネクタ接続で、ケーブルやネジが不要エクストラバッテリー単体で使用でき、荷物を軽量化
用途アウトドア時や防災時に、必要な容量に応じてバッテリー増設セット内容1. EcoFlow RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリー2. マニュアルおよび保証書質量(kg)約3.5容量拡張:最大858Wh寸法(cm)23.4×22.4×11.0容量(W)286hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
Alternator Charger 800W EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger 800WEcoFlow(エコフロー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
革新的な急速走行充電を実現する唯一のソリューションEcoFlow DELTAシリーズのポータブル電源につないで、従来のシガーソケットと比べて8倍の800W高出力で走行充電が可能に。1kWh容量をわずか1.3時間でフル充電可能です。急速走行充電、バッテリーへの逆充電、バッテリーメンテナンスの3機能に1台で対応。車のバッテリー切れやバッテリーの消耗防止にも活躍して、車中泊やお出かけをトータルサポートします。別売りのXT60出力ケーブルを使用すれば、EcoFlowのRIVERシリーズや他社製ポータブル電源*1とも接続可能に*2。既にご使用のポータブル電源にも幅広く使える高い汎用性を備えています。わずか数ステップで、大切な車を傷つけずキレイに取り付け可能*3です。過電圧・低電圧保護機能を含む複数の保護機能や安心のヒューズ付き設計、2年間の製品保証により、移動中も車中泊も、安心・安全に使えます。キャンピングカーの12V/24Vサブバッテリーに接続可能。EcoFlowのポータブル電源*4やエクストラバッテリーを使ってさらにパワーアップが可能です。*1 他社製品に使用される場合は、入力可能な電圧や電流など、仕様を十分お確かめの上ご購入ください。*2 XT60出力ケーブル接続時は、最大出力が500Wになります。また、逆充電モードおよびバッテリーメンテナンスモードはご使用いただけません。*3 本製品の取り付け、特に配線作業については、購入前に専門業者にご相談いただくことを推奨します。ご自身で作業を行う場合は、取り扱い説明書や解説動画をご参照いただき、正しい取り付け方法を十分にご理解いただいた上でご対応ください。*4 本製品とEcoFlow DELTA Proの接続には、EcoFlowスマート発電機アダプター(EcoFlow DELTA Pro用XT150変換アダプター)が必要です。*5 ポータブル電源によって、入力ポートの仕様上エクストラバッテリーを接続した状態で本製品を接続できない可能性がございます。十分に仕様をお確かめの上ご購入ください。
仕様動作音:<40dB質量(kg)約2.3タイプ保護:逆極性保護、過電流保護、短絡保護、過電圧・低電圧保護定格電流(A)ヒューズ:125湿度(%RH)保管:≦95動作温度-20℃~+60℃保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×19.4×3.5モード(バッテリーメンテナンス)入力:40V-60V,最大3A / 出力:13.8V/27.6V,最大100W、(充電)入力:11V-31V,最大76A / 出力:40V-60V,最大800W、(逆充電)入力:40V-60V,最大21A / 出力:13.8V/27.6V,最大800W動作湿度(%)≦95保管温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<10dBmWi-Fi周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<20dBmEMCイミュニティレベルClass B(低電磁波設計)
even river 作業着特集