カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • EcoFlow(エコフロー)
  • モノタロウ(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • レイブリック(スタンレー)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • M&H(2)
  • POLARG(2)
  • カシムラ(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 12v8w」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック EcoFlow(エコフロー)

    EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック

    EcoFlow(エコフロー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量 1024Wh。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)。XT150 / XT60ポートで4方式に対応
    用途バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働できるため、寝ている間も快適な空間をキープします。仕様IP 定格:IP65、シガーソケット(車両 )入 力:12V/24V=8A(最大)・200W(最大)、ソーラー入力:11-60V=13A(最大)・400W(最大)セット内容EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリー、EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリーケーブル、EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブル、安全上のご注意、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約 9.7外形寸法(mm)516×281×111最大出力(W)最大 858バッテリー容量(Wh):1024、素材:LFP (LiFePO4)最大入力(W)最大 1,000RoHS指令(10物質対応)対応