カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- EcoFlow(エコフロー)
- ALPINE(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(2)
- IREGA(1)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- MCP(2)
- NETGEAR(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SIGLENT(1)
- SMC(1)
- STMicro(1)
- XP POWER(1)
- インフリッヂ工業(2)
- エスコ(1)
- セルスター(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 日動工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v1000-8-w」の検索結果
特価

DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
EcoFlow(エコフロー)¥339,800税込¥373,7801箱欠品中仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410