カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • EcoFlow(エコフロー)
  • CORSAIR(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Electro Harmonix(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • iFace(7)
  • JBL(1)
  • Lifework(ライフワーク)(1)
  • Lofree(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • Pixio(1)
  • TP-LINK(1)
  • Vesrah(3)
  • おたふく手袋(1)
  • グリーンハウス(3)
  • サンワダイレクト(4)
  • タカコム(2)
  • トヨタ(1)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wave3」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン EcoFlow(エコフロー)

    EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥109,980税込¥120,978
    1台
    当日出荷
    冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かく。ヒーターとしても活躍。最長8時間のワイヤレス稼働。設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計
    用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約15.3入力AC:100~240V(50/60Hz)・最大820W、DC:最大700W動作モード自動/冷房/暖房/除湿/送風送風口数1温度設定範囲(℃)16~30RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無無
  • EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック EcoFlow(エコフロー)

    EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量 1024Wh。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)。XT150 / XT60ポートで4方式に対応
    用途バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働できるため、寝ている間も快適な空間をキープします。仕様IP 定格:IP65、シガーソケット(車両 )入 力:12V/24V=8A(最大)・200W(最大)、ソーラー入力:11-60V=13A(最大)・400W(最大)セット内容EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリー、EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリーケーブル、EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブル、安全上のご注意、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約 9.7外形寸法(mm)516×281×111最大出力(W)最大 858バッテリー容量(Wh):1024、素材:LFP (LiFePO4)最大入力(W)最大 1,000RoHS指令(10物質対応)対応
冷房用品カテゴリ