カテゴリ
- 防災用品(9)
- 非常用電源オプション(9)
絞り込み
ブランド
- EcoFlow(エコフロー)
- 共立電子産業(2)
- GB[制御機器](8)
- GFORCE(5)
- マリンテック(2)
- SPARKFUN(1)
- 象印マホービン(3)
- NAC(長堀工業)(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- エスコ(9)
- AFAM(アファム)(9)
- YAMAZEN(山善)(5)
- TogoPower(5)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(5)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- 松永製作所(4)
- ラムマウント(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「xt60」の検索結果
特価

XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m
EcoFlow(エコフロー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。仕様電流値:最大15A色プラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m
EcoFlow(エコフロー)¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m
EcoFlow(エコフロー)¥4,998税込¥5,4981本欠品中EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
ソーラーパネル並列接続用ケーブル 0.3m
EcoFlow(エコフロー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。 二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。 【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用 EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。質量(kg)0.3ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック
EcoFlow(エコフロー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷バッテリー容量 1024Wh。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)。XT150 / XT60ポートで4方式に対応用途バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働できるため、寝ている間も快適な空間をキープします。仕様IP 定格:IP65、シガーソケット(車両 )入 力:12V/24V=8A(最大)・200W(最大)、ソーラー入力:11-60V=13A(最大)・400W(最大)セット内容EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリー、EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリーケーブル、EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブル、安全上のご注意、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約 9.7外形寸法(mm)516×281×111最大出力(W)最大 858バッテリー容量(Wh):1024、素材:LFP (LiFePO4)最大入力(W)最大 1,000RoHS指令(10物質対応)対応
60Wソーラーパネル Type-C
EcoFlow(エコフロー)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷付属品EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書寸法(mm)展開時:1356×309×16質量(kg)2(ソーラーパネル)タイプ電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン電圧(V)開回路:25.6定格電力(W)60効率0.25折りたたみ寸法(mm)317×309×40RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68短絡電流(A)3.06
125W両面ソーラーパネル 4枚セット
EcoFlow(エコフロー)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル4枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
125W両面ソーラーパネル 2枚セット
EcoFlow(エコフロー)¥56,980税込¥62,6781台7日以内出荷角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル2枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
125W両面ソーラーパネル
EcoFlow(エコフロー)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2