カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- CIO
- エレコム(8)
- 三菱電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- omron(オムロン)(4)
- オーム電機(3)
- Nicron(ニクロン)(3)
- MOTTERU(3)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- SK11(2)
- アズワン(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 富士電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- GENTOS(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- SAFT(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「3.6v 50mah」の検索結果

CIO Handy Fan ホワイト
CIO¥9,280税込¥10,2081個4日以内出荷【3WAY設計|手持ち・首かけ・卓上】。ファンと充電スタンドが分離するハイブリッド構造。屋外では手持ち・首かけ、室内ではスタンドに置いて卓上扇風機に。通勤・通学、駅やバス停での待ち時間、キャンプ、デスクワーク、キッチン、お風呂上がりまで、夏の暑さ対策・熱中症対策をこれ1台で。【充電しながら使える+モバイルバッテリーにも】。満充電後は自動でファン専用回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用。デスクではUSB給電でつけっぱなしでも快適。さらに持ち手は3400mAh(12.24Wh)のモバイルバッテリーになり、本体のUSB-C入出力コネクタでスマホへ直接充電もできます(出力5V/3A・最大15W)。【接触冷感プレート+二重ファンで快適な涼しさ】。ファン中心に半導体(ペルチェ)冷却プレートを搭載。風で涼むだけでなく、首元・手首・額に直接当てることでひんやりとした冷感を感じられます。さらに前後2枚の羽が逆回転する二重ファン構造を採用し、弱・中・強・ターボの4段階風量で、静かな室内から屋外の暑い環境まで幅広く対応します。ペルチェ冷却プレートは、冷風ではなく肌に触れて冷たさを感じる機能です。【卓上では左右120°の自動首振り】。充電スタンドに置けばボタン操作で左右120°の自動首振り。同じ場所に風が当たり続ける不快さを抑え、デスクやキッチンの"置き型"としても活躍します。【軽量設計・交換式コネクタ】。本体サイズ 約205×51×83mm、本体 約275g/台座 約125gという軽量設計。コネクタはMag-Snap Connectで交換でき、万一の破損でも本体ごと買い替え不要(約500サイクル設計)。USB-C to USB-Cケーブル・専用USB-C変換コネクタ・カラビナ仕様ストラップ付属。ブラック/ホワイトの2色展開。【完全パススルー充電】。充電スタンドのUSB-C入力ポートから5V/3A(最大15W)で充電でき、約99分で満充電。本体が満充電になると自動でファン専用の直流回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用し、卓上での長時間使用でもバッテリーへの負担を抑えます。【最大約6.5時間駆動】。3400mAh / 3.6V(18650リチウムイオン)バッテリー搭載。駆動時間は最大約6.5時間(風量:弱、ペルチェOFF時)。残量に応じてモードを切り替えれば、長めの外出シーンでも使いやすい設計です。【バッテリー分離・スマホ直挿し充電】。持ち手部分は3400mAhのモバイルバッテリーで、ファンから取り外して単体使用が可能。収納式のUSB-Cコネクタを引き出せば、ケーブルなしでスマートフォンに直接挿して充電できます。出力は5V/3A(最大15W)です。【Mag-Snap Connect採用・温度自動制御・約500サイクル】。持ち手のUSB-CコネクタはMag-Snap Connectで交換可能。万が一コネクタが破損しても本体ごと買い替えずに済みます。温度上昇時には出力を自動で抑える制御回路も搭載し、約500サイクルの充放電を想定した設計です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル、ストラップ、USB-C 変換コネクタ(本製品専用)寸法(mm)ハンディファン:205×51×83、台座:96×35色ホワイト質量(g)ハンディファン:275、台座:125出力USB-Cコネクタ出力:Max 5V=3Aリサイクル回数500回入力USB-Cコネクタ入力:Max 5V=3A連続使用時間ファン稼働:最大 6.5時間(風量: 弱)、ファン冷却プレート稼働:最大 1時間(風量: 弱)、※満充電の状態から使用した場合の目安であり、使用状況により異なります。※冷却プレートをオンにすると稼働時間は短くなります。バッテリー3400mAh × 1pcs、定格容量:1600mAh(5V=3A)、台座USB-C入力:5V=3A充電時間99分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3400(3.6V/12.24Wh)
CIO Handy Fan ブラック
CIO¥9,280税込¥10,2081個4日以内出荷【3WAY設計|手持ち・首かけ・卓上】。ファンと充電スタンドが分離するハイブリッド構造。屋外では手持ち・首かけ、室内ではスタンドに置いて卓上扇風機に。通勤・通学、駅やバス停での待ち時間、キャンプ、デスクワーク、キッチン、お風呂上がりまで、夏の暑さ対策・熱中症対策をこれ1台で。【充電しながら使える+モバイルバッテリーにも】。満充電後は自動でファン専用回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用。デスクではUSB給電でつけっぱなしでも快適。さらに持ち手は3400mAh(12.24Wh)のモバイルバッテリーになり、本体のUSB-C入出力コネクタでスマホへ直接充電もできます(出力5V/3A・最大15W)。【接触冷感プレート+二重ファンで快適な涼しさ】。ファン中心に半導体(ペルチェ)冷却プレートを搭載。風で涼むだけでなく、首元・手首・額に直接当てることでひんやりとした冷感を感じられます。さらに前後2枚の羽が逆回転する二重ファン構造を採用し、弱・中・強・ターボの4段階風量で、静かな室内から屋外の暑い環境まで幅広く対応します。ペルチェ冷却プレートは、冷風ではなく肌に触れて冷たさを感じる機能です。【卓上では左右120°の自動首振り】。充電スタンドに置けばボタン操作で左右120°の自動首振り。同じ場所に風が当たり続ける不快さを抑え、デスクやキッチンの"置き型"としても活躍します。【軽量設計・交換式コネクタ】。本体サイズ 約205×51×83mm、本体 約275g/台座 約125gという軽量設計。コネクタはMag-Snap Connectで交換でき、万一の破損でも本体ごと買い替え不要(約500サイクル設計)。USB-C to USB-Cケーブル・専用USB-C変換コネクタ・カラビナ仕様ストラップ付属。ブラック/ホワイトの2色展開。【完全パススルー充電】。充電スタンドのUSB-C入力ポートから5V/3A(最大15W)で充電でき、約99分で満充電。本体が満充電になると自動でファン専用の直流回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用し、卓上での長時間使用でもバッテリーへの負担を抑えます。【最大約6.5時間駆動】。3400mAh / 3.6V(18650リチウムイオン)バッテリー搭載。駆動時間は最大約6.5時間(風量:弱、ペルチェOFF時)。残量に応じてモードを切り替えれば、長めの外出シーンでも使いやすい設計です。【バッテリー分離・スマホ直挿し充電】。持ち手部分は3400mAhのモバイルバッテリーで、ファンから取り外して単体使用が可能。収納式のUSB-Cコネクタを引き出せば、ケーブルなしでスマートフォンに直接挿して充電できます。出力は5V/3A(最大15W)です。【Mag-Snap Connect採用・温度自動制御・約500サイクル】。持ち手のUSB-CコネクタはMag-Snap Connectで交換可能。万が一コネクタが破損しても本体ごと買い替えずに済みます。温度上昇時には出力を自動で抑える制御回路も搭載し、約500サイクルの充放電を想定した設計です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル、ストラップ、USB-C 変換コネクタ(本製品専用)寸法(mm)ハンディファン:205×51×83、台座:96×35色ブラック質量(g)ハンディファン:275、台座:125出力USB-Cコネクタ出力:Max 5V=3Aリサイクル回数500回入力USB-Cコネクタ入力:Max 5V=3A連続使用時間ファン稼働:最大 6.5時間(風量: 弱)、ファン冷却プレート稼働:最大 1時間(風量: 弱)、※満充電の状態から使用した場合の目安であり、使用状況により異なります。※冷却プレートをオンにすると稼働時間は短くなります。バッテリー3400mAh × 1pcs、定格容量:1600mAh(5V=3A)、台座USB-C入力:5V=3A充電時間99分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3400(3.6V/12.24Wh)