カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CIO
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(57)
  • APEM(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • JAPANNEXT(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • イスカル(1)
  • エアテックス(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apc 3000」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ホワイト CIO

    SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ホワイト

    CIO
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    Qi2.2対応ワイヤレス充電。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンを置くだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、本体ボタン長押しで7.5Wのセーフティモードに切り替え可能です。有線と内蔵ケーブルの同時充電時は合計最大15W出力です。Qi2非対応のデバイスは、Qi規格で充電されます。半固体系バッテリーセル採用。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。USB-Cケーブル内蔵。約21cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大20Wの入出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。着脱式のため、万が一ケーブルが傷んだ場合もType-Cケーブル単体で交換できます。小型・軽量で持ち歩きやすい。本体サイズは約100mm×70mm×14mmで約151g。薄型設計で、スマートフォンと重ね持ちしやすく、サコッシュやポケットにも収まりやすいサイズ感です。表面にはラバーコーティングを採用し、マグネット吸着時にスマートフォン背面への傷にも配慮しています。5000mAhのちょうどいい容量。iPhone 17 Proを有線で約0.77回、ワイヤレスで約0.66回、iPhone 16 Proを有線で約0.88回、ワイヤレスで約0.8回充電可能。通勤や外出時の「少し足りない」を補いやすい容量です。残量は1%単位のデジタル表示で確認できます。完全パススルー充電対応。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。半固体系の構造と安全制御。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。対応デバイス・使用シーン。Qi2ワイヤレス充電:Qi2.2 25W充電対応:iPhone16Proシリーズ、iPhone17シリーズ(Pro系含む)、Pixel10 Pro XL。Qi2 15W充電対応:iPhone 15 / 16 シリーズおよびiPhone Air、17e。Pixel10シリーズなどAndroid Qi2対応機種。有線:USB-C対応のスマートフォン・タブレット・イヤホン・Macbook Neo等(最大20W)。有線出力は最大20Wのため、iPadやノートPCの専用充電器用途には適していません。Appleデバイス用アクセサリデザインガイドライン準拠。CIO 安心保証対応。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)100×70×14ホワイト質量(g)151出力(W)【Qi2.2ワイヤレス】~25出力【USB-C内蔵ケーブル+USB-C】Total 15W(5V=3A)、5V=3A/9V=2.22A/12V1.67A=(Max 20W)/PPS 5-11V=2A(Max 22W)リサイクル回数400回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone17e /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)対応【急速充電】Qi2.2(25W)充電 / PD3.0バッテリー2500mAh × 2pcs(Total 5000mAh)バッテリー容量(mAh)2500(7.4V/18.5Wh)ポートUSB-C ×2蓄電時間(時間)1時間30分 ※使用環境により異なる場合があります。