カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- Type-Cケーブル(3)
絞り込み
色
シルバー(1)
パープル(1)
ブラック(3)
ホワイト(2)
ブランド
- CIO
- モノタロウ(4)
- エレコム(189)
- ニチフ(7)
- エーモン(1)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- SMC(162)
- JAPANNEXT(122)
- サンワサプライ(114)
- メディアカバーマーケット(97)
- BUFFALO(バッファロー)(92)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- オーム電機(71)
- CKD(70)
- RS PRO(67)
- StarTech.com(66)
- サンワダイレクト(61)
- omron(オムロン)(58)
- JTT(54)
- STC(51)
- ブランドをもっと見る
「c端子」の検索結果
特価

マグネットシリコンケーブル専用C端子 ホワイト
CIO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カチッとくっつくマグネットケーブル用端子。PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電。ポゴピンを実装しこだわった安全性色ホワイトケーブル種類シリコン適合用途充電
マグネットシリコンケーブル専用C端子 ブラック
CIO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カチッとくっつくマグネットケーブル用端子。PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電。ポゴピンを実装しこだわった安全性色ブラックケーブル種類シリコン適合用途充電
マグネットシリコンケーブル専用C端子 パープル
CIO¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷カチッとくっつくマグネットケーブル用端子。PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電。ポゴピンを実装しこだわった安全性付属品取扱説明書(日本語・英語)色パープル規格USB-PD:USB-PD 3.0コネクタ形状Type-C対応機種iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。対応急速充電規格:PD / 5A 対応転送速度(Mbps)480※理論値
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック
CIO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー。100W出力対応ケーブル内蔵。充電も蓄電も高出力最大100W。CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載。安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器の動作状況がわかるスクリーン。モバイルバッテリー回収サービス。CIO 安心保証対応付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)仕様サイクル回数:約300回、蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7色ブラック質量(g)約390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W定格電圧(V)5対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000、定格:11000USBポート数2充電端子TYPE-C給電端子TYPE-A/C
モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE C to C
CIO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ケーブル忘れも安心!ケーブル一体型大容量・高出力モバイルバッテリーです。用途スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど様々なデバイスを充電可能で、内臓ケーブルにより電源がなないところでも大活躍。材質ABS+PC幅(mm)83高さ(mm)66奥行(mm)25.3ポート数1出力35Wケーブル長(m)0.145コネクタ形状Type-C入力100-240V 50-60Hz 3.33A標準容量(mAh)10000
NovaWave Car Mount Built in Fan ブラック
CIO¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷【最大25Wワイヤレス充電】。Qi2.2.1対応、最大25Wのワイヤレス充電に対応。対応スマートフォンを車内でしっかり充電できます。別途USB充電器とUSB type-C端子を有する充電用ケーブルが必要です。また、25W出力によるワイヤレス充電には接続するUSB充電器およびケーブルがPD30W出力に対応している必要があります。【冷却ファン内蔵】。ワイヤレス充電時の熱を逃がしやすくし、熱くなりやすい車内でも安定した充電をサポートします。車載ワイヤレス充電で気になりやすい発熱にも配慮した設計です。【分離式デザイン】。充電ヘッドは分離式。車載ホルダーとして使えるだけでなく、取り外して平置きやリングスタンド付きのワイヤレス充電器としても使えます。【N52マグネット採用】。耐荷重約800g。片手で着脱しやすく、車内でのスマートフォン固定と充電を両立できます。スマートフォンを置く際は、充電位置が合うように調整してください。MagSafe対応のiPhoneは磁力で適切な位置に固定されますが、AndroidスマートフォンなどMagSafe非対応の機種では、マグネット吸着対応のスマホケースを装用の上、最適な充電位置に手動で調整する必要があります。【ベント式マウント付属】。エアコン吹き出し口に設置でき、ボールジョイントと調節リングで見やすい角度へ調整できます。【アルミ製リングスタンド内蔵】。充電しながらナビ確認や動画視聴がしやすく、車外でも使いやすい設計です。【コンパクト設計】。本体サイズ約63×63×97.5mm、重量約109g。車内に置きやすい設計です。【幅広い機種で使える】。Qi2.2.1、Qi2、Qiに対応するスマートフォンで使用可能。iPhone 16/17シリーズなど幅広い機種に対応します。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル色ブラックポート数USB-C×1出力Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max入力USB-C入力:5VDC=3A / 9VDC=3A / 12VDC=3A / 15VDC=3A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。
NovaWave Car Mount Built in Fan ホワイト
CIO¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷【最大25Wワイヤレス充電】。Qi2.2.1対応、最大25Wのワイヤレス充電に対応。対応スマートフォンを車内でしっかり充電できます。別途USB充電器とUSB type-C端子を有する充電用ケーブルが必要です。また、25W出力によるワイヤレス充電には接続するUSB充電器およびケーブルがPD30W出力に対応している必要があります。【冷却ファン内蔵】。ワイヤレス充電時の熱を逃がしやすくし、熱くなりやすい車内でも安定した充電をサポートします。車載ワイヤレス充電で気になりやすい発熱にも配慮した設計です。【分離式デザイン】。充電ヘッドは分離式。車載ホルダーとして使えるだけでなく、取り外して平置きやリングスタンド付きのワイヤレス充電器としても使えます。【N52マグネット採用】。耐荷重約800g。片手で着脱しやすく、車内でのスマートフォン固定と充電を両立できます。スマートフォンを置く際は、充電位置が合うように調整してください。MagSafe対応のiPhoneは磁力で適切な位置に固定されますが、AndroidスマートフォンなどMagSafe非対応の機種では、マグネット吸着対応のスマホケースを装用の上、最適な充電位置に手動で調整する必要があります。【ベント式マウント付属】。エアコン吹き出し口に設置でき、ボールジョイントと調節リングで見やすい角度へ調整できます。【アルミ製リングスタンド内蔵】。充電しながらナビ確認や動画視聴がしやすく、車外でも使いやすい設計です。【コンパクト設計】。本体サイズ約63×63×97.5mm、重量約109g。車内に置きやすい設計です。【幅広い機種で使える】。Qi2.2.1、Qi2、Qiに対応するスマートフォンで使用可能。iPhone 16/17シリーズなど幅広い機種に対応します。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル色ホワイトポート数USB-C×1出力Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max入力USB-C入力:5VDC=3A / 9VDC=3A / 12VDC=3A / 15VDC=3A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック
CIO¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、7.5Wの出力に切り替え可能です。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【出力切替で発熱コントロール】。ワイヤレス出力は7.5W / 25Wの切替が可能。速く充電したい時は25W、発熱を抑えたい時や環境に合わせて使いたい時は7.5Wと、シーンに合わせて、ご自身で充電バランスを選べます。速さだけでなく、安心して使い続けるための選択肢を備えた仕様です。【10000mAhで最大35W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大35W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットや一部ノートPCの予備バッテリーとしても幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張まで幅広いシーンや、外出先でスマホもPCも充電したい、移動先や出張なでも活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、容量と出力のバランスを重視したい方に適した仕様です。さらに、1%単位の残量表示で、「あとどれくらい使えるか」が把握しやすい仕様です。細かな残量確認ができることで、モバイルワークや旅行時の安心感にもつながります。充電時間は使用する充電器・ケーブル・環境により前後します。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 15W+ワイヤレス5Wで使用できます。【約17mmのアルミ合金ボディ】。本体サイズは約101×70×17mm。バッグやポーチに収まりやすい形状で、10000mAhクラスのワイヤレス対応モデルとして持ち運びやすさにも配慮しました。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【完全パススルー充電対応】。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。【半固体系の構造と安全制御】。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様サイクル回数:約400回寸法(mm)約101×70×17色ブラック質量(g)約225ポート数USB-C×1出力5V=3A / 9V=3A /12V=2.91A / 15V=2.33A /20V=1.75A(Max 35W) / PPS 5-11V=3A(Max 33W)Qi2.2ワイヤレス出力:Max 25WUSB-C+ワイヤレス出力: 15W(5V=3A)+5W適合規格急速充電:PD3.0入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A /20V=1.5A(Max 30W)バッテリーバッテリーセル:5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(分)約140(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000USBポート数1充電端子USB-C給電端子USB-Cバッテリー容量(Wh)37
SMARTCOBY SLIMII Pro 8K シルバー
CIO¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷約11mmの薄型×マグネット吸着で持ち歩き最適化。シンプルで美しいアルミ合金ボディ。ベストバランスを追求。単ポート最大30W出力。スマホを傷から守る。完全パススルー充電機能搭載。イヤホンやスマートウォッチにも対応。一目で分かる残量管理付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)仕様サイクル回数:約300回※フル充電※放電の繰り返しにおける目安色シルバー質量(g)161ポート数USB-C×2出力USB-C1/C2 Output: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A / PPS 5-11V=3A (Max 33W)、USB-C1+C2 Output: Total Max 15W適合規格急速充電:PD3.0本体寸法(mm)約102×70×11対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など入力USB-C1/C2 Input: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (Max 20W)充電時間(分)約120(0~100%)※使用環境により異なる場合がありますバッテリー容量(mAh)8000USBポート数2充電端子USB-C給電端子USB-C