カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CIO
- Jabra(16)
- Anker(アンカー)(2)
- エレコム(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- GOPPA(1)
「jabra speak2」の検索結果
特価

モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE C to C
CIO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ケーブル忘れも安心!ケーブル一体型大容量・高出力モバイルバッテリーです。用途スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど様々なデバイスを充電可能で、内臓ケーブルにより電源がなないところでも大活躍。材質ABS+PC幅(mm)83高さ(mm)66奥行(mm)25.3ポート数1出力35Wケーブル長(m)0.145コネクタ形状Type-C入力100-240V 50-60Hz 3.33A標準容量(mAh)10000