カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- CIO
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- brembo(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- insta360(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- MAC8(マックエイト)(3)
- Mate(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- Vesrah(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- イマダ(1)
- ケンユー(1)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ホンダ(22)
- 日東工業(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 未来工業(1)
- 杉崎計器(2)
- ブランドをもっと見る
「ow20」の検索結果
特価
![SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ブラック CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応] CIO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264132-260910-02.jpg)
SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ブラック CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]
CIO¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷半固体電池搭載。次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した半固体系バッテリーセルを採用。20000mAhのモバイルバッテリーでありながらカードサイズの圧倒的な小ささを実現。デバイス側の電源ON/OFF状況、充電時の電圧・電流値などにより変化いたします。USB Type-C ポート2つ、USB-Aポート1つを搭載し、最大3台同時充電対応。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。バッテリー本体も67Wに対応しており、67W以上の急速充電器を用いる事で約90分で満充電にできます。残量は1%単位の数値で見やすく表示。付属品取扱説明書、CtoCケーブル寸法(mm)約95×69×29.5色ブラック質量(g)約355ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W) / PPS 3.3-11V=6A(Max 66W)、USB-C1+C2出力 USB-C1/C2:45W(5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A) / PPS 3.3-11V=4.05A USB-C1/C2:30W(5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A) / PPS 3.3-11V=3A USB-C1/C2:20W(5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A / PPS 3.3-11V=2A)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+A出力:45W+22.5W(合計67.5W)、USB-C2+A出力:5V3A(合計15W)、USB-C1+(C2+A):45W+15W(合計60W)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W)バッテリー20000mAh 4ICP7732バッテリー電圧(V)15.48充電時間(分)約90分(0~100%)バッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4![SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264168-260910-02.jpg)
SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]
CIO¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷半固体電池搭載。次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した半固体系バッテリーセルを採用。20000mAhのモバイルバッテリーでありながらカードサイズの圧倒的な小ささを実現。デバイス側の電源ON/OFF状況、充電時の電圧・電流値などにより変化いたします。USB Type-C ポート2つ、USB-Aポート1つを搭載し、最大3台同時充電対応。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。バッテリー本体も67Wに対応しており、67W以上の急速充電器を用いる事で約90分で満充電にできます。残量は1%単位の数値で見やすく表示。付属品取扱説明書、CtoCケーブル寸法(mm)約95×69×29.5色ホワイト質量(g)約355ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W) / PPS 3.3-11V=6A(Max 66W)、USB-C1+C2出力 USB-C1/C2:45W(5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A) / PPS 3.3-11V=4.05A USB-C1/C2:30W(5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A) / PPS 3.3-11V=3A USB-C1/C2:20W(5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A / PPS 3.3-11V=2A)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+A出力:45W+22.5W(合計67.5W)、USB-C2+A出力:5V3A(合計15W)、USB-C1+(C2+A):45W+15W(合計60W)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W)バッテリー20000mAh 4ICP7732バッテリー電圧(V)15.48充電時間(分)約90分(0~100%)バッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4![SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264202-260910-02.jpg)
SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]
CIO¥9,998税込¥10,9981式7日以内出荷次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。寸法(mm)約91×68.8×29.5色ホワイト質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+C2出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V=6A)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー20000mAh 2ICP7732バッテリー電圧(V)7.74充電時間(分)約180分(0~100%)バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4![SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応] CIO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264186-260910-02.jpg)
SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]
CIO¥9,998税込¥10,9981式7日以内出荷次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。寸法(mm)約91×68.8×29.5色ブラック質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+C2出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V=6A)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー20000mAh 2ICP7732バッテリー電圧(V)7.74充電時間(分)約180分(0~100%)バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264177-260910-02.jpg)
SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応]
CIO¥7,698税込¥8,4681式7日以内出荷マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。約21cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大20Wの入出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。薄型設計で、スマートフォンと重ね持ちしやすく、サコッシュやポケットにも収まりやすいサイズ感です。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。寸法(mm)約100×70×14色ブラック質量(g)約151ポート数USB-C×2出力5V=3A/9V=2.22A/12V1.67A=(Max 20W)、PPS:5-11V=2A(Max 22W)、USB-C内蔵ケーブル+USB-C:Total 15W(5V=3A)、Qi2.2ワイヤレス:最大25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)充電 / PD3.0入力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)バッテリー2500mAh × 2pcs(Total 5000mAh)バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)約400バッテリー容量(Wh)18.5




![SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ブラック CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応] CIO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264132-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264168-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264202-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応] CIO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264186-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264177-260910-02.jpg)