カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CIO
  • モノタロウ(1)
  • 工進(8)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • TP-LINK(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • オーム電機(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • KSフィルター(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • 東進電機工業(2)
  • トーハツ(2)
  • ノウキナビプラス(2)
  • 重松製作所(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • カストロール(1)
  • RAMCO(1)
  • エクソンモービル(1)
  • NEEDS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl 10w-30」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K シルバー CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K シルバー

    CIO
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【10000mAhで最大30W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大30W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットやワイヤレスイヤホンなどへも幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張の際の、移動先や外出先でスマホを充電したいシーンで活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、薄型を両立し、使い勝手の良さをを重視したい方に適した仕様です。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体電池系のバッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【約14mmのアルミ合金ボディ】。10000mAhという容量でありながら、スマホとの重ね持ちの際に片手で操作可能な14mmの薄型設計。移動中の操作も、ケーブルレスなので片手で可能に。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 5W+ワイヤレス5Wで使用できます。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして動作不良にもしっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際はまずはお問い合わせくださいませ。お問い合わせ時はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題ないものを納品させていただいております為、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用の為ご安心いただけますと幸いです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)102×70×14色シルバー質量(g)200ポート数USB-C×1出力USB出力:5V=2A / 9V=3A / 12V=2.5A、Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max、USB-C+ワイヤレス出力:5W + 5W(10W Max)リサイクル回数500回入力USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。バッテリー5000mAh × 2pcs、定格容量:6000mAh(5V=2A)充電時間210分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000(3.92V, 39.2Wh)
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K ブラック CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K ブラック

    CIO
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    33日以内出荷
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【10000mAhで最大30W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大30W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットやワイヤレスイヤホンなどへも幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張の際の、移動先や外出先でスマホを充電したいシーンで活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、薄型を両立し、使い勝手の良さをを重視したい方に適した仕様です。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体電池系のバッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【約14mmのアルミ合金ボディ】。10000mAhという容量でありながら、スマホとの重ね持ちの際に片手で操作可能な14mmの薄型設計。移動中の操作も、ケーブルレスなので片手で可能に。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 5W+ワイヤレス5Wで使用できます。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして動作不良にもしっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際はまずはお問い合わせくださいませ。お問い合わせ時はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題ないものを納品させていただいております為、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用の為ご安心いただけますと幸いです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)102×70×14色ブラック質量(g)200ポート数USB-C×1出力USB出力:5V=2A / 9V=3A / 12V=2.5A、Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max、USB-C+ワイヤレス出力:5W + 5W(10W Max)リサイクル回数500回入力USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。バッテリー5000mAh × 2pcs、定格容量:6000mAh(5V=2A)充電時間210分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000(3.92V, 39.2Wh)