カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- CIO
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- FSA(5)
- KSフィルター(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- omron(オムロン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- THK(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- サンドビック(1)
- サン電子(3)
- 三菱電機(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 廣杉計器(3)
- 日動工業(6)
- 美和ロック(1)

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー CIO-MB30W1C-8K-S2W25-SL
CIO¥7,298税込¥8,0281式7日以内出荷有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。寸法(mm)約102×70×12色シルバー質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(時間)約120分(0~100%)バッテリー容量(mAh)4000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)30.08
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K シルバー
CIO¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【10000mAhで最大30W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大30W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットやワイヤレスイヤホンなどへも幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張の際の、移動先や外出先でスマホを充電したいシーンで活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、薄型を両立し、使い勝手の良さをを重視したい方に適した仕様です。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体電池系のバッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【約14mmのアルミ合金ボディ】。10000mAhという容量でありながら、スマホとの重ね持ちの際に片手で操作可能な14mmの薄型設計。移動中の操作も、ケーブルレスなので片手で可能に。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 5W+ワイヤレス5Wで使用できます。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして動作不良にもしっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際はまずはお問い合わせくださいませ。お問い合わせ時はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題ないものを納品させていただいております為、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用の為ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)102×70×14色シルバー質量(g)200ポート数USB-C×1出力USB出力:5V=2A / 9V=3A / 12V=2.5A、Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max、USB-C+ワイヤレス出力:5W + 5W(10W Max)リサイクル回数500回入力USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。バッテリー5000mAh × 2pcs、定格容量:6000mAh(5V=2A)充電時間210分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000(3.92V, 39.2Wh)
SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー
CIO¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷【ベストバランスを追求】。有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。5000mAhでは不安、10000mAhでは重くて大きいという方に最適な容量です。また、充電シーンによって充電速度と発熱抑制、2つのワイヤレス充電モードを選択変更できる切り替え機能を搭載しています。【薄型・軽量】。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。マグネットで吸着させたスマートフォンと重ね持ちをしても、多くの方の手に収まるサイズ感。バッグやポーチのポケットなど狭いスペースにも楽々収納可能です。カフェや新幹線、飛行機、出張や旅行にも最適です。【モード選択機能】。本体ボタンを3秒長押しすることで2つのワイヤレス充電モードを切り替えできます。「ハイパフォーマンスモード」は充電速度を優先。できるだけ短時間で充電を終わらせたいシーンや外気温の低い時期に最適なモードです。「セーフティモード」は発熱を抑制し安定充電したいシーンに最適なモードです。特に気温の高い時期に最適で、手に伝わる熱の不快さや高温による充電停止のリスクを低減します。ながら充電や充電時間を気にしないおやすみ時などにもおすすめです。出力(充電速度)と発熱はトレードオフな関係です。この相反する要素をモード切り替えにより、状況に合わせて自由にお選びいただけます。いずれのモードも最大出力は25Wとなります。各モードに設定された温度上限(出力を制御して温度上昇を抑えるタイミング)が異なります。【Qi2認証製品】。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。最大25Wのワイヤレス充電が可能です。ハイパフォーマンスモード時は約30分で最大30%ほどの充電が可能です。Qi2はMagSafe技術に準拠しているため、iOSのアップデートに際しても安心してご使用いただけます。【最大30W出力の有線充電】。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。有線充電はワイヤレス充電に対し、充電速度と充電効率に優れ、低発熱な特長があります。USB-Cポートにケーブルを挿すと自動的に有線充電に切り替わります。そのため、ワイヤレス充電と有線充電の同時充電はできません。有線充電にはモード切替機能はありません。付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約102×70×12色シルバー質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Android / AppleWatch Airpos スマホなど入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh×2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(分)(0~100%)約120 ※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)4000充電方式対応急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0断続使用回数(回)約300 ※フル充電・放電の繰り返しによる目安。バッテリー容量(Wh)30.08
SMARTCOBY SLIMII Pro 8K シルバー
CIO¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷約11mmの薄型×マグネット吸着で持ち歩き最適化。シンプルで美しいアルミ合金ボディ。ベストバランスを追求。単ポート最大30W出力。スマホを傷から守る。完全パススルー充電機能搭載。イヤホンやスマートウォッチにも対応。一目で分かる残量管理付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)仕様サイクル回数:約300回※フル充電※放電の繰り返しにおける目安色シルバー質量(g)161ポート数USB-C×2出力USB-C1/C2 Output: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A / PPS 5-11V=3A (Max 33W)、USB-C1+C2 Output: Total Max 15W適合規格急速充電:PD3.0本体寸法(mm)約102×70×11対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など入力USB-C1/C2 Input: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (Max 20W)充電時間(分)約120(0~100%)※使用環境により異なる場合がありますバッテリー容量(mAh)8000USBポート数2充電端子USB-C給電端子USB-C