カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • CIO
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • アドテック(4)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • EARTH MAN(2)
  • ELPA(2)
  • 若井産業(2)
  • 岡田装飾金物(2)
  • 日東(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • SIEMENS(2)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](2)
  • ナガエ(2)
  • セフティー電気用品(2)
  • (2)
  • メディアカバーマーケット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wh-065」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NovaPort SOLOII65W1C ホワイト CIO

    NovaPort SOLOII65W1C ホワイト

    CIO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スマホからノートPC(65W)までこれ1台でOK
    用途手軽に持ち歩ける、65W級充電器のベストエントリーモデル
  • SP NovaPort SLIM DUOII 65W ホワイト CIO

    SP NovaPort SLIM DUOII 65W ホワイト

    CIO
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    たった+90° この違いが別世界に。
    用途薄くて持ち運べる完成度、さらにどんなコンセントにも、どんな角度にも差せる、さらなる進化。
  • NovaPort SLIM DUOII 65W ホワイト CIO

    NovaPort SLIM DUOII 65W ホワイト

    CIO
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    【単ポート最大65Wで幅広いノートPCに対応】。USB-Cポート単独使用時に最大65W出力に対応したUSB-C急速充電器です。MacBook AirなどのノートPC、iPad向け、Switch2、iPhone、Androidスマートフォンまで、1台で幅広いデバイスへ充電できます。出張先や外出先でも、使いやすい高出力モデルです。【2ポート同時で合計65W出力】。USB-Cを2ポート搭載し、2ポート同時使用時も合計最大65Wで出力。45W+20W、20W+45W、30W+30Wなどのパターンで電力配分されるため、ノートPC+スマートフォン、タブレット+スマートフォンなど、2台同時充電にも便利です。【CIO独自制御技術 NovaIntelligence搭載】。接続されたデバイスに合わせて最適な電力を瞬時に判別し、自動で振り分けるCIO独自の制御技術「NovaIntelligence」を搭載。ポートごとの出力を意識せず、繋ぐだけで端末ごとに最適化された急速充電を行えます。【NovaSafety2.0で温度を自動コントロール】。NovaPort SLIMⅡに搭載された安全保護機能「NovaSafety2.0」が、本体温度を常に監視し、発熱を自動でコントロール。出張や旅行先など長時間の充電シーンでも、温度に配慮した制御で使いやすい設計です。【180°スイングプラグでコンセント周りの取り回し向上】。プラグは180°まで開閉できるスイング構造を採用。新幹線の取っ手部分の差し口、カフェの低い位置のコンセント、壁際の家具裏側など、向きや角度に制約のあるコンセントでも差し込みやすい設計です。持ち運び時は折りたたみプラグとしてコンパクトに収納できます。【薄さ約12.5mm・約90gのスリム設計】。本体サイズは約87.4×46.4×12.5mm、重量は約90g。USB-C 2ポートで65W出力に対応しながら、ショルダーバッグやポーチに収まりやすい薄型・軽量設計のUSB-C充電器です。ノートPC用の充電器を持ち歩きたいビジネスシーンや旅行・出張にも適しています。【PD・PPS対応急速充電器】。USB Power Delivery(PD)に加え、PPS(5-11V=5A)にも対応。MacBook Air、iPhone、Galaxy、Pixel、iPad向け、Switch2など、各種USB-C急速充電対応デバイスに対し、規格に沿った効率的な充電が行えます。入力は100-240V対応で海外コンセントの電圧にも対応します。Type-C充電器として幅広い機器にご利用いただけます。【傷の目立ちにいくいシボ加工】。表面には一眼レフカメラにも採用されるシボ加工を施し、傷や指紋が目立ちにくい仕上がり。中央にはCIOのロゴをアルミプレートで配置しています。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、デスクや持ち歩きシーンに合わせて選べます。【新設計の薄型充電器】。180°スイングプラグ構造によって生まれる限られた内部スペースの中で、薄型ボディと最大65W出力を両立するため、CIO独自の新世代設計「NovaEngine」を採用。平面トランスの採用により内部部品の薄型化に貢献し、さらに基板レイアウトや構造を最適化することで、約12.5mmのスリム設計とUSB-C 2ポート搭載を実現しました。NovaPort SLIMⅡならではの内部構造です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。
    付属品本製品 取扱説明書寸法(mm)46.4×87.4×12.5(プラグ部除く)ホワイト質量(g)90ポート数USB-Cポート×2出力【(USB-C1/C2)45W】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(Max 45W)/PPS: 5-11V=4.05A、【USB-C1+C2)】45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(65W Max)、【USB-C1/C2)30W】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A(Max 30W)/PPS: 5-11V=3A(Max 30W)、【USB-C1/C2)】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(Max 65W)/PPS:5-11V=5A、【USB-C1/C2)20W】5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A入力100-240V~50/60Hz, 1.6A Max