カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • CIO
  • DXアンテナ(4)
  • LIQUI MOLY(10)
  • MOTUL(4)
  • NEC三菱(1)
  • RAVENOL(5)
  • StarTech.com(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • ZF[自動車用品](2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wss2c」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh  ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    7日以内出荷
    半固体電池搭載。次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した半固体系バッテリーセルを採用。20000mAhのモバイルバッテリーでありながらカードサイズの圧倒的な小ささを実現。デバイス側の電源ON/OFF状況、充電時の電圧・電流値などにより変化いたします。USB Type-C ポート2つ、USB-Aポート1つを搭載し、最大3台同時充電対応。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。バッテリー本体も67Wに対応しており、67W以上の急速充電器を用いる事で約90分で満充電にできます。残量は1%単位の数値で見やすく表示。
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル寸法(mm)約95×69×29.5色ホワイト質量(g)約355ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W) / PPS 3.3-11V=6A(Max 66W)、USB-C1+C2出力 USB-C1/C2:45W(5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A) / PPS 3.3-11V=4.05A USB-C1/C2:30W(5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A) / PPS 3.3-11V=3A USB-C1/C2:20W(5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A / PPS 3.3-11V=2A)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+A出力:45W+22.5W(合計67.5W)、USB-C2+A出力:5V3A(合計15W)、USB-C1+(C2+A):45W+15W(合計60W)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W)バッテリー20000mAh 4ICP7732バッテリー電圧(V)15.48充電時間(分)約90分(0~100%)バッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4
  • SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh?  ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。
    寸法(mm)約91×68.8×29.5色ブラック質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+C2出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V=6A)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー20000mAh 2ICP7732バッテリー電圧(V)7.74充電時間(分)約180分(0~100%)バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4
  • SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh?  ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。
    寸法(mm)約91×68.8×29.5色ホワイト質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+C2出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V=6A)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー20000mAh 2ICP7732バッテリー電圧(V)7.74充電時間(分)約180分(0~100%)バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4