物流/保管/梱包用品/テープ (6) 測定・測量用品 (2) 作業工具/電動・空圧工具 (7) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (7) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2) 自動車用品 (39,656) トラック用品 (169,919) ブランド: 三菱ふそうブランド: PROSTYLEすべて解除
マイティポンプ PROSTYLE (9件のレビュー) 当日出荷
小さいけれどパワフル
用途 農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 電源(V) 単相・交流100 使用流体 清水 最大吐出量(L/min) 64/73(50Hz/60Hz) 最大揚程(m) 5.2/7.1(50Hz/60Hz) 質量(kg) 4 定格出力(W) 120 電源コード(m) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.9×13.8×26.3 運転水位(mm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/205 運転可能最低水位(mm) 2 水温(℃) 5~40 定格電流(A)(50/60Hz) 1.4/2.2 水深(m) 3.5
養生マット PROSTYLE 当日出荷 から 翌々日出荷
運搬物や床・壁をキズや破損から守る!軽くて丈夫折りたたみやすいクッション性にも優れてる
用途 引越し時の家具の養生に運搬時の荷物保護にDIY時の敷物に作業時の床面保護に作業道具置き場に車のトランクの養生に 混率(%) 表/裏生地:ポリエステル100、中綿生地:綿50、ポリエステル50
マイティポンプ PROSTYLE (3件のレビュー) 欠品中
小さいけれどパワフル
用途 土木・建築現場・農業・ため池などの排水に 電源(V) 単相・交流100 最大吐出量(L/min) 95/105(50Hz/60Hz) 最大揚程(m) 7.0/9.7(50Hz/60Hz) 使用流体 汚水 質量(kg) 5.4 定格出力(W) 180 電源コード(m) 5 運転水位(mm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 200/300 運転可能最低水位(mm) 15 水温(℃) 5~40 定格電流(A)(50/60Hz) 2.1/3.2 水深(m) 4.5
片面式アルミ踏台 PROSTYLE 4日以内出荷
スタイリッシュなデザインと安心設計!
使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段!
作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg) 100 材質 本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム 設置寸法・幅(mm) 470 踏ざん間隔(mm) 230 収納寸法・幅(mm) 470 収納寸法・奥行(mm) 60 天板寸法・幅(mm) 335 天板寸法・奥行(mm) 260
折りたたみコンテナキャリー PROSTYLE 当日出荷 から 3日以内出荷
丈夫なつくりでたっぷり入る。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途 荷物運搬用 材質 本体・上蓋・ホイール:PP(ポリプロピレン)、ハンドル:アルミ合金、グリップ:ABS樹脂、タイヤ:PVC
上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ PROSTYLE 3日以内出荷
作業しやすいワイドな天板隙間に収まる薄型設計ゴム製の滑り止めで、滑りにくく床を傷つけにくいステップ間隔も狭めで安心して昇れる昇り降りしやすい緩やかな傾斜SGマーク認証品
材質 本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エラストマーゴム 最大使用質量(kg) 100
ブルーシート PROSTYLE 翌々日出荷 から 5日以内出荷
さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途 アウトドアやレジャーに工事現場の資材・工具のカバーに農作業の採り入れに災害時の応急処置に 材質 ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム 形状 折りたたみタイプ 色 ブルー
水中ポンプ(汚物用) PSP-500S PROSTYLE 当日出荷
汚物排水に強い!接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm) ホースバンド:50用(1個) 質量(kg) 約8.5 コード長さ(m) 6 定格電流(A) 50Hz:4.67、60Hz:6.2 定格消費電力(W) 50Hz:400、60Hz:600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×150×400 運転水位(mm) 開始:205 運転可能最低水位(mm) 66 水温(℃) 許容:0~40 最大通過物径(Φmm) 20 水深(m) 使用可能:5
オイルレスエアーコンプレッサー PROSTYLE 当日出荷 から 4日以内出荷
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途 エアーツール 種類 静音 電源コード(m) 2 安全弁設定圧力(MPa) 0.93
充電式ドライバー PROSTYLE 翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途 電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V) 3.7 本体寸法(mm) 47×47×150 本体質量(kg) 0.2 チャック寸法(mm) 6.35六角 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 1800 ビット 6.35mmクイック・リリースチャック採用 充電器入力 USB:5V 1A トルク(N・m) (電動締め付けトルク)3.3(300RPM)、2(250RPM)、1(200RPM)切替機能搭載、(手動締め付けトルク)12 充電時間(分) 100 バッテリー容量(mAh) 1800 充電方式 USB充電 Type C 使用可能時間(分間) 80
水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S PROSTYLE 当日出荷
汚物排水に強い!接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm) ホースバンド:50用(1個) 質量(kg) 約12.7 コード長さ(m) 6 定格電流(A) 50Hz:4.5、60Hz:6.3 定格消費電力(W) 50Hz:400、60Hz:600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×200×400 運転水位(mm) 開始:173 運転可能最低水位(mm) 60 水温(℃) 許容:0~40 最大通過物径(Φmm) 7 水深(m) 使用可能:5
ダブルベアリング台車 PROSTYLE 5日以内出荷
この走り!業界トップクラスの滑らかさと静かさ
用途 荷物運搬用 材質(車輪) 天然ゴム 騒音値(dB) 約40 材質(ハンドル) スチール 材質(金具) (キャスター部)ナイロン 材質(荷台) ポリプロピレン