カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • PROSTYLE
  • PROST's(394)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(325)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(114)
  • RS PRO(98)
  • TORRAS(91)
  • KEMET(73)
  • BELKIN(ベルキン)(53)
  • SPARKFUN(36)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • AMPHENOL(5)
  • MICROCHIP(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • MASTER LOCK(4)
  • SCHURTER(4)
  • MV AGUSTA(4)
  • レイ・アウト(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • サンワサプライ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prost」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
養生マット PROSTYLE養生マットPROSTYLE
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
運搬物や床・壁をキズや破損から守る!軽くて丈夫折りたたみやすいクッション性にも優れてる
用途引越し時の家具の養生に運搬時の荷物保護にDIY時の敷物に作業時の床面保護に作業道具置き場に車のトランクの養生に混率(%)表/裏生地:ポリエステル100、中綿生地:綿50、ポリエステル50
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)使用流体汚水質量(kg)5.4定格出力(W)180電源コード(m)5運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2水深(m)4.5
折りたたみコンテナキャリー PROSTYLE折りたたみコンテナキャリーPROSTYLE
5,698税込6,268
1台
当日出荷から3日以内出荷
丈夫なつくりでたっぷり入る。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用材質本体・上蓋・ホイール:PP(ポリプロピレン)、ハンドル:アルミ合金、グリップ:ABS樹脂、タイヤ:PVC
片面式アルミ踏台 PROSTYLE片面式アルミ踏台PROSTYLE
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム設置寸法・幅(mm)470踏ざん間隔(mm)230収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260
水中ポンプ(汚物用) PSP-500S PROSTYLE水中ポンプ(汚物用) PSP-500SPROSTYLE
32,980税込36,278
1台
当日出荷
汚物排水に強い!接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約8.5コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.67、60Hz:6.2定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×400運転水位(mm)開始:205運転可能最低水位(mm)66水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)20水深(m)使用可能:5
水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S PROSTYLE水中ポンプ(雑排水用) PSP-300SPROSTYLE
28,980税込31,878
1台
当日出荷
汚物排水に強い!接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5
オイルレスエアーコンプレッサー PROSTYLEオイルレスエアーコンプレッサーPROSTYLE
55,980税込61,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール種類静音電源コード(m)2安全弁設定圧力(MPa)0.93
コベックス両面目盛付3.5m PROSTYLEコベックス両面目盛付3.5mPROSTYLE(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途測定距離テープ長さ(m)3.5JIS規格1級目盛種別両面テープ幅(mm)16仕様磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備構造衝撃吸収構造表示455mmピッチ目盛仕様両面目盛コーティングナイロン
ブルーシート PROSTYLEブルーシートPROSTYLE
192税込211
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途アウトドアやレジャーに工事現場の資材・工具のカバーに農作業の採り入れに災害時の応急処置に材質ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム形状折りたたみタイプブルー
充電式ドライバー PROSTYLE充電式ドライバーPROSTYLE
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1800ビット6.35mmクイック・リリースチャック採用充電器入力USB:5V 1Aトルク(N・m)(電動締め付けトルク)3.3(300RPM)、2(250RPM)、1(200RPM)切替機能搭載、(手動締め付けトルク)12充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
アルミテープ PROSTYLEアルミテープPROSTYLE
898税込988
1巻
翌々日出荷
耐熱性・耐寒性防湿効果強度、耐候性、静電気防止
用途空調ダクトと保温・保冷材のシール,電気器具の熱反射・遮断、防水・補修等に使用可能。仕様光沢ありテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着力(N/10mm)7
充電式ドライバー PROSTYLE充電式ドライバーPROSTYLE
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)49×49×183本体質量(kg)0.247チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2000充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)100
上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ PROSTYLE上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニPROSTYLE
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
作業しやすいワイドな天板隙間に収まる薄型設計ゴム製の滑り止めで、滑りにくく床を傷つけにくいステップ間隔も狭めで安心して昇れる昇り降りしやすい緩やかな傾斜SGマーク認証品
材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エラストマーゴム最大使用質量(kg)100
充電式ドライバー PROSTYLE充電式ドライバーPROSTYLE
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.5Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1800充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
コベックス両面目盛付5.5m PROSTYLEコベックス両面目盛付5.5mPROSTYLE
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途測定距離テープ長さ(m)5.5JIS規格1級目盛種別両面テープ幅(mm)25仕様磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備構造衝撃吸収構造表示455mmピッチ目盛仕様両面目盛コーティングナイロン
上枠付片面式アルミ踏台 スリム PROSTYLE上枠付片面式アルミ踏台 スリムPROSTYLE
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
作業しやすいワイドな天板隙間に収まる薄型設計ゴム製の滑り止めで、滑りにくく床を傷つけにくいステップ間隔も狭めで安心して昇れる昇り降りしやすい緩やかな傾斜
材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エラストマーゴム最大使用質量(kg)100
フレアROCKET用ダイスセット PROSTYLEフレアROCKET用ダイスセットPROSTYLE
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
コーキングガン PROSTYLEコーキングガンPROSTYLE
598税込658
1台
3日以内出荷
ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応焼き付け塗装(黒色)付属品なし幅(mm)55質量(kg)0.3高さ(mm)160奥行(mm)303危険物の類別非危険物
陸上用キャリーポンプ PROSTYLE陸上用キャリーポンプPROSTYLE
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
楽々移動で幅広い用途に使える 最低水位汲上1mm以下を実現
用途床下排水天井排水温水冷水循環家庭用(庭・植木への散水/風呂水の給排水/プール給排水)農業用(小型池・田畑・ハウス等の給排水など)淡水魚(養殖水槽の水循環/水の入替、鑑賞水槽の水循環/水の入替)設備用(一般給排水、40℃以下の温水循環)幅(mm)242高さ(mm)221奥行(mm)145
フレアROCKET用クランプセット PROSTYLEフレアROCKET用クランプセットPROSTYLE
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
工事現場の汚物排水に強い!
用途一般雑排水用(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)付属品アース線材質接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス本体寸法(mm)400×150×250電源コード(m)6ポンプ汚物用水中ポンプ吸水量66mmまで
フレアROCKET用クランプ(単品) PROSTYLEフレアROCKET用クランプ(単品)PROSTYLE
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
フレアROCKET PROSTYLEフレアROCKETPROSTYLE
44,048税込48,453
1セット
3日以内出荷
ダブルベアリング台車用フットストッパー PROSTYLEダブルベアリング台車用フットストッパーPROSTYLE
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
用途ダブルベアリング台車PLA-300LH用オプション品適合(台車)PLA-300LH質量(kg)2.2
ダブルベアリング台車用フットストッパー PROSTYLEダブルベアリング台車用フットストッパーPROSTYLE
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
用途ダブルベアリング台車PLA-150LH用オプション品適合(台車)PLA-150LH質量(kg)1.7
ダブルベアリング台車 PROSTYLEダブルベアリング台車PROSTYLE
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
この走り!業界トップクラスの滑らかさと静かさ
用途荷物運搬用材質(車輪)天然ゴム騒音値(dB)約40材質(ハンドル)スチール材質(金具)(キャスター部)ナイロン材質(荷台)ポリプロピレン