カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- PROSTYLE
- BIGM(丸山製作所)(1)
- GENTOS(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- HYBRO(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- LED LENSER(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- VOICE(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ベッセル(3)
- ホーザン(2)
- マキタ(1)
- 三菱電機(1)
- 岡崎精工(1)
「sd-fa-2000l」の検索結果

充電式ドライバー
PROSTYLE¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.5Nm/手動回転正逆回転:12Nm)用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1800充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80