絞り込み
ブランド
- HARKEN(ハーケン)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
HARKEN(ハーケン)
HARKEN(ハーケン)のページです。HARKEN(ハーケン)は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ニンジャフットアッセンダー
HARKEN(ハーケン)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(g)178サイズ(mm)H74×W83使用荷重(kN)最大:1.5
パワーシート本体ガソリンT
HARKEN(ハーケン)¥999,800税込¥1,099,7801個6日以内出荷ガソリンタイプ:ガソリンは2ストローク用の無鉛ガソリンを使用。最適な条件下で使用する場合、満タン(0.6L)で約600mの上昇が可能です(荷重273kgで計算)。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(kg)14使用荷重(kg)座席の最大:150ロープ径(Φmm)10~12.7
ニンジャマルチアッセンダー
HARKEN(ハーケン)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷ニンジャマルチアッセンダーは、さまざまな用途で効率性を高めるために設計されています。デュアルカム設計により、チェストアセンダーとしてもフルポイントアタッチメントとしても機能します。革新的なデュアルステージロックスイングプレートは、ロープとの噛み合いを保証し、不要な外れを防ぎます。さらに、外部リリーストリガーにより、アセンダーまたは安全ラインの進行キャプチャデバイスとして使用する場合、安全かつ簡単に調整できます。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(g)272最大使用荷重(kg)140サイズ(mm)H121×W76
スナチェットプーリー
HARKEN(ハーケン)¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷カラビナとプーリーが一体化し、カラビナを開けるだけでスナッチブロックとして使用可能です。ラチェット機能を搭載することで、荷揚げの効率を最大化します。ラチェットプーリーが引き込み方向のみに回転します。ロープが出ていく方向に対しては特殊加工されたプリーの表面形状が摩擦を生みだし、ロープの引き込みをサポートします。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具サイズ165×72質量(g)178ロープ径(Φmm)14引張強度(kN)38使用荷重(kN)10
クラッチ
HARKEN(ハーケン)¥259,800税込¥285,7801個92日以内出荷クラッチはCMC社とHARKENのコラボレーションにより生まれた商品です。運搬に必要な労力を軽減し、スムーズなパーソナル降下および簡単上昇が出来ます。また救助活動などの昇降システムとしても使用できるので、クラッチひとつで多くのロープ作業が可能です。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(g)840ロープ径(Φmm)10.5~11速度下降:200kg(2.0m/s) 240kg(0.5/s)サイズ(mm)204×112×47
トラクションウィンチ 40
HARKEN(ハーケン)¥519,800税込¥571,7801個9日以内出荷軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(ダブルスピード)寸法(mm)ロープ:8-12質量(kg)7最大荷重(kN)定格:5
トラクションウィンチ 20
HARKEN(ハーケン)¥409,800税込¥450,7801個9日以内出荷軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(シングルスピード)寸法(mm)ロープ:6-12質量(kg)4最大荷重(kN)定格:2
ロックヘッドウィンチキット
HARKEN(ハーケン)¥679,800税込¥747,7801式23日以内出荷ヘッドで安心、安全なセルフリーディングの人吊り下げ用CE認証ウィンチ質量(kg)20ロープ仕様(mm)10~12.7RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kN)5
NINJA フットアッセンダー
HARKEN(ハーケン)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷クライミングアッセンダー質量(g)136使用荷重(kg)130ロープ径(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応