カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- HARKEN(ハーケン)
- BRAD(4)
- brembo(1)
- CKD(1)
- Kawasaki(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- イタミアート(1)
- カクダイ(1)
- ササガワ(1)
- モートーン(1)
「120067」の検索結果
特価

ニンジャフットアッセンダー
HARKEN(ハーケン)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(g)178サイズ(mm)H74×W83使用荷重(kN)最大:1.5
ニンジャマルチアッセンダー
HARKEN(ハーケン)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷ニンジャマルチアッセンダーは、さまざまな用途で効率性を高めるために設計されています。デュアルカム設計により、チェストアセンダーとしてもフルポイントアタッチメントとしても機能します。革新的なデュアルステージロックスイングプレートは、ロープとの噛み合いを保証し、不要な外れを防ぎます。さらに、外部リリーストリガーにより、アセンダーまたは安全ラインの進行キャプチャデバイスとして使用する場合、安全かつ簡単に調整できます。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(g)272最大使用荷重(kg)140サイズ(mm)H121×W76