カテゴリ
- 自転車部品(14)
絞り込み
ブランド
- DEDA ELEMENTI
- ABB(46)
- AOC(12)
- CREE(17)
- CROUZET(19)
- EKチェーン(26)
- MICROCHIP(73)
- MICROMOTORS(14)
- RS PRO(67)
- Sensata / Crydom(46)
- SMC(321)
- STMicro(42)
- SWITCHCRAFT(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- WURTH ELEKTRONIK(34)
- サンドビック(14)
- プリンストン(15)
- ホンダ(24)
- 富士電機(13)
- ブランドをもっと見る
「dcr」の検索結果
特価
関連キーワード

スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm)
DEDA ELEMENTI¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。 スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。材質7050アルミニウム形状RHM(Rapid Hand Movement)質量(g)305寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
VINCI(ヴィンチ)シャロー ドロップバー (31.7)420mm 外-外
DEDA ELEMENTI¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ステムとの完全な融合のために、妥協することなく設計された新しいVINCIハンドルバー。DCRシステム対応のDedaステムと組み合わせることで、ケーブルフル内蔵を可能にするデザイン。VINCI(ヴィンチ)はハンドル・ステムを同製品で組み合わせることで、さらにエアロパフォーマンスを強化することが可能です。VINCIは軽量性や剛性だけでなく、エアロダイナミクスをも追及し設計されたレーシングバイクの現代的フィロソフィーに理想的にマッチします。このテクニカルアプローチは、ドラッグを最小限に抑え、あらゆるライディングスタイルで人間工学に基づいたグリップとポジションを提供するように設計されたハンドルのエアロプロファイルと断面形状を見ると一目瞭然です。仕様ハンドルバー径:31.7mm材質UDカーボン形状スーパーシャロー色POB質量(g)225リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)125
GERA カーボンバー (31.7)46(54)cm
DEDA ELEMENTI¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°材質UDカーボン形状EOS(Endurance Optimized Position)色POB質量(g)220(44cm)寸法(cm)44/46/48(外-外)クランプ径(Φmm)31.7フレア角度(°)16リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100
GERA カーボンバー (31.7)44(52)cm
DEDA ELEMENTI¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°材質UDカーボン形状EOS(Endurance Optimized Position)色POB質量(g)220(44cm)寸法(cm)44/46/48(外-外)クランプ径(Φmm)31.7フレア角度(°)16リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら