カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- APEX(コネクタ)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- RS PRO(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- 七星科学研究所(6)
- 共立電子産業(1)
「plt-162」の検索結果

マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ
APEX(コネクタ)(1件のレビュー)¥649税込¥7141個欠品中2ピンのMICプラグです。仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-31定格125V/5A寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)2アズワン品番63-3109-31結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクル
APEX(コネクタ)¥679~税込¥747~1個当日出荷パネル取り付け型の丸型コネクターです。伝統的に無線機のマイクロホンの接続に使われてきたため通称でマイクコネクターと呼ばれますが限定した用途ではありません。丸型メタルコネクターの中では安価でピンも太く信号用から電力用まで様々な用途に使うことができます。
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ
APEX(コネクタ)¥669税込¥7361個欠品中3ピンのMICプラグです。仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-32定格125V/5A寸法(Φmm)パネル取付部径:16コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)3アズワン品番63-3109-32結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ
APEX(コネクタ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷4ピンのMICプラグです。品番63-3109-33アズワン品番63-3109-33
MICキャップ
APEX(コネクタ)¥539税込¥5931個5日以内出荷PLT-16シリーズMICコネクタ用の保護キャップです。仕様●呼び径:Φ16●篏合部形状:キャップアズワン品番67-0386-14