FLY TEX ボトル 550mlELITE(サイクル)(2件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。
どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。
FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。
独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。
ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
容量(mL)550質量(g)約68寸法(Φmm)74
FLY TEX ボトル 750mlELITE(サイクル)4日以内出荷から14日以内出荷
ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。
どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。
FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。
独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。
ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
BYASI ストレージボトルELITE(サイクル)5日以内出荷から6日以内出荷
BYASIは最新のELITEスポーツボトル同様に、スポーツライクでダイナミック、かつ効率的なデザインのツールケールに進化しました。
通常のボトルケージで使用可能で、保持力を高め、持ちやすく、開け閉めがしやすい工夫が施されています。
広いボトル口でサイクリングに必要なツールを簡単に出し入れする事が可能です。
容器とキャップの形状が開閉やツールの出し入れを容易にし、さらに独自のソフトタッチ仕上げにより、グローブをしたままでも、また雨の日でもグリップを確保し、全てにおいて実用的に設計・作成されています。
優れた対候性を備え、寒冷地や激しい雨、暑い夏の日差しなど、どんな環境下でも長期間の使用が可能です。
材質ポリエチレン(外装容器)、ポリプロピレン(キャップ・内部容器)色ダークグレー対応食器洗い乾燥機対応(最大対応温度=75℃)直径(mm)74
T-RACE ボトルケージELITE(サイクル)6日以内出荷から7日以内出荷
インジェクションモールディングボトルケージT-RACEは、グラスファイバーで強化されたポリマーマトリクス複合素材で製造されています。
レース中でもボトルの抜き差しが容易な設計のT-RACEは耐久性の高い素材で作られており、ロードだけでなくMTBやグラベルでも優れた保持力を発揮します。T-RACEは、Adriano Designと共同で開発したボトルケージです。その配置とデザインは、自転車を側面から眺めた時Time Trialを意味する"T"文字を形作っています。ソフトタッチ仕上げの一体成型で、どのようなボトルでも、どの方向からでも簡単に挿入できるように設計されています。(※特にELITEボトルがオススメです。)
抜き差しが簡単だからといって、ボトルの保持力が低いわけではありません。T-RACEの構造はボトル挿入時、ボトル本体を高い位置と低い位置の両方でしっかりと固定する役割を果たしています。そのため、グラベルトラックやマウンテンコースのように、デコボコした道路の段差や衝撃にも強く、ボトルを完全に保持することができます。
フォールディング トレーニングマットELITE(サイクル)5日以内出荷
折り畳みが可能な滑り止め付きマットは、汗やホームトレーナーの滑りを気にせず、インドアサイクリングに没入することが可能になる重要なアイテムです。ホワイトロゴが鮮やかな黒のマットは非常に軽量で折りたためるので、セットアップが非常に簡単に行えます。それと同時に毎日のトレーニングから床材を守ります。使いやすく、持ち運び簡単なツールはどこにでも収納可能です。
寸法(mm)1800×900質量(kg)1.3材質ポリエステルファイバー、アンチスリップPVC