カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
絞り込み
ブランド
- ELITE(サイクル)
- ホンダ(415)
- 三菱ふそう(110)
- GVS(100)
- SMC(71)
- SKC(環境測定)(23)
- Merck(メルクミリポア)(20)
- ビーエム機器(18)
- 地理情報開発(8)
- BOURNS(6)
- PALL(ポール)(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- D'Addario(5)
- 長谷川工業(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- 富士電機(3)
- Simport(3)
- マルエム産業(3)
- TPP(3)
- ブランドをもっと見る
「MLU」の検索結果

JET PLUS ボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷から7日以内出荷スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。容量(mL)550直径(Φmm)74材質生分解性プラスチック
JET PLUS ボトル 950ml
ELITE(サイクル)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。容量(mL)950直径(Φmm)74材質生分解性プラスチック
JET PLUS ボトル 750ml
ELITE(サイクル)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。容量(mL)750直径(Φmm)74材質生分解性プラスチック
JET GREEN BIO BASED PLUS ボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥1,398税込¥1,5381本11日以内出荷JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。 このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つです。 バイオプラスチックとは? サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。 ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。 バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。 目標は完全にカーボンニュートラルになることです。 つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。 JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。 キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。 スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。材質サトウキビ由来バイオプラスチック色クリア容量(mL)550質量(g)約92直径(mm)74