カテゴリ
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ELITE(サイクル)
- TERZO(17)
- PIAA(55)
- スズキ(3)

STERZO SMART ステアリングブロック
ELITE(サイクル)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ステアリング機能付きの全く新しい電子ライザーブロックの登場です。 Bluetoothで接続しZwiftオンロード全コースでのステアリングを可能にします。ハンドルバーを簡単に元の位置に戻す自動復帰システムが動作し、ベースには滑り止めが付いており、ライディング中の安定性が向上し、接触面を保護します。STERZO SMARTをセットアップして全く新しいZwift体験を楽しんでください。フロントホイールにステアリング機能を備えた電子ライザーブロックSTERZO SMART。室内でのライディングにの安定性を提供するだけでなく、Zwiftでラインを選択する際に、ハンドルの動きと連動する回転ピボットを特徴としています。自動復帰システムにより、ハンドルはオートマチックに元の位置に戻り、まるで道路を走っているかのような感覚で乗ることができます。仕様最大駆動回転:34°材質強化繊維ポリマー電源単4電池で最大500時間駆動適合タイヤ幅(mm)56
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら