絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サイバーパワー

サイバーパワーのページです。サイバーパワーは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用 サイバーパワー

    SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用

    サイバーパワー
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    CyberPower SX550U JP 「コンピュータ、NAS、ストレージデバイスなどのIT機器の電源バックアップ保護を保証します」この製品は省電力技術を備えた常時商用 UPS 給電方式を採用して電気代を節約します。 この製品は、停電時にバッテリのバックアップ電源を提供します。 その他の機能には、UPSステータスを示すLEDインジケータが含まれています。また、サージ保護されたコンセントを備えているため、デバイスを保護できます。 常時商用 UPS 給電方式、矩形波出力、USB充電ポート、LEDステータスインジケーター、PowerPanel管理ソフト、省エネルギー技術、過負荷保護、サージおよびスパイク保護、EMI/RFIフィルター、壁取り付け
    仕様単相、デスクトップ、UPS 給電方式:常時商用、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM 高効率セット内容SX550UJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル質量(kg)3色黒出力容量(VA):550、容量(W):330、バッテリ動作時の波形:矩形波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:8、出力形状:NEMA 5-15R × 8、バッテリ及びサージ保護出力口数:4、アウトレット - サージのみ保護:4、アウトレット - 広間隔:4、平均的な転送時間 ( ms ) :8、USB充電ポート:USB-A × 2、USB充電電流:5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×147×81入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ):82 ~ 123、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:ストレート、電源コード長さ(メートル):1.53対応壁取り付け機能サージサプレッション ( ジュール ) :320、EMI/RFIフィルター:対応、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨)バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :9.4、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.7、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:非対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 (メートル) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000各種認証VCCI材質(キャビネット)プラスチック
  • 無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W) サイバーパワー

    無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W)

    サイバーパワー
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    5日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS。3年先出しセンドバック保証付き
    質量(kg)12.15出力電圧(V)100±5%入力電圧(V)78~127寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×355出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波プラグ直角、45°で右にオフセット相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/780
  • ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
    材質プラスチック色黒出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • ネットワークマネジメントカード PR/ORシリーズ用 サイバーパワー

    ネットワークマネジメントカード PR/ORシリーズ用

    サイバーパワー
    ¥32,980税込¥36,278
    1式
    5日以内出荷
    ネットワークマネジメントカード
    用途RMCARDを使用し、UPSのリモートコントロールを簡単に実行できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OL6KERTHD専用増設バッテリパック サイバーパワー

    OL6KERTHD専用増設バッテリパック

    サイバーパワー
    ¥299,800税込¥329,780
    1式
    5日以内出荷
    OL6KERTHD専用増設バッテリパック 144Vdc/55A ラック2U/タワー
    用途3年先出しセンドバック保証付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200V仕様 1000VA/900W 常時インバーター ラックマウント サイバーパワー

    200V仕様 1000VA/900W 常時インバーター ラックマウント

    サイバーパワー
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    200V仕様、1000VA/900W、常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS
    用途入出力電圧:200~240V、入出力形状:IECRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200V仕様 3000VA/2700W 常時インバーター ラックマウント サイバーパワー

    200V仕様 3000VA/2700W 常時インバーター ラックマウント

    サイバーパワー
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    5日以内出荷
    200V仕様、3000VA/2700W、常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS
    用途3年先出しセンドバック保証付き。 入出力電圧:200~240V、入出力形状:NEMA L6-20P、出力形状:IEC C13×8口、IEC C19×1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200V 6000VA/6000W 常時インバーター サイバーパワー

    200V 6000VA/6000W 常時インバーター

    サイバーパワー
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    5日以内出荷
    200V仕様 6000VA/6000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
    用途3年先出しセンドバック保証付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • SX750 750VA/450W 矩形波 常時商用 サイバーパワー

    SX750 750VA/450W 矩形波 常時商用

    サイバーパワー
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    750VA/450W、常時商用、矩形波、ブリック型UPS
    用途3年先出しセンドバック保証付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • PR750 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ サイバーパワー

    PR750 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ

    サイバーパワー
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    750VA/750W、ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
    用途3年先出しセンドバック保証付き。組み込み式イーサネット経由管理用リモートクラウドカード内蔵。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 550VA/330W 矩形波 常時商用 スリム型 サイバーパワー

    550VA/330W 矩形波 常時商用 スリム型

    サイバーパワー
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    550VA/330W 矩形波 常時商用 スリム型 USB充電ポート付き
    用途3年先出しセンドバック保証付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • CP1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ サイバーパワー

    CP1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ

    サイバーパワー
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    6日以内出荷
    CyberPower CP1200PFCLCD JP 一般的なActive Power Factor Correction(PFC)電源を使用する中型からハイエンドのコンピュータシステム、サーバをはじめ、ネットワーク機器等を保護します。 運転効率を向上させ、エネルギー消費を最小限に抑えることが出来るGreenPower UPSTMテクノロジーを使用して設計されているため、従来のUPSシステムに比べて大幅なエネルギーコスト削減を実現できます。 本機種は、供給電力の電圧を安定させるために自動電圧調整 (AVR) 機能を装備しています。又、通信機器をサージ/スパイクから保護するためのデータライン保護と、1Gbps のデータ転送速度を両立しています。角度調節可能なカラー LCD パネルにより、電源とバッテリの情報を一目で確認出来ます。UPS管理ソフトウェアPowerPanelを使用することにより、ユーザーはリアルタイムの監視と構成を実行出来ます。 ラインインタラクティブ方式のUPS給電方式、アクティブPFC互換、自動電圧調整(AVR)、LEDステータスインジケーター、PowerPanel管理ソフト、USB充電ポート、タワー型の筐体、省エネルギー技術、正弦波出力、カラー液晶パネル、SNMP / HTTPリモート管理機能(オプション)、サージおよびスパイク保護、高速イーサネットデータ伝送
    仕様単相、タワー型、UPS 給電方式:ラインインタラクティブ、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM バイパス技術、アクティブPFC互換性:対応セット内容CP1200PFCLCDJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル、機能セットアップガイド質量(kg)11.3色黒出力容量(VA):1200、容量(W):780、バッテリ動作時の波形:正弦波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ):50 ± 1% / 60 ± 1%、自動電圧調整(AVR):シングルブースト、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:12、出力形状:NEMA 5-15R × 12、バッテリ及びサージ保護出力口数:6、アウトレット - サージのみ保護:6、アウトレット - 広間隔:2、平均的な転送時間 ( ms ) :10、USB充電ポート:USB-A × 1 / USB-C × 1、USB充電総出力 ( W ) :30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×355入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ) :78 ~ 127、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:直角、45°で右にオフセット、電源コード長さ(メートル):1.5機能サージサプレッション ( ジュール ) :1245、EMI/RFIフィルター:対応、ネットワーク保護RJ45:イン×1 / アウト×1、LCDパネル:対応、液晶の種類:カラーLCD、傾斜可能なLCDパネル:22°、LCD情報表示:操作タイプ/電源ステータス/バッテリステータス/負荷ステータス/障害と警告/イベントとログ、LCD設定と制御:アラーム設定/入力と出力/イベントとログ、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、シリアルポート:ドライ接点、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/過充電/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、イーサネットのデータ転送速度:最大1Gbps、電源管理ソフト:PowerPanelビジネス(推奨)、SNMP / HTTPリモート監視:対応 - オプションのRMCARD205が必要バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :11、全負荷でのランタイム ( 分 ) :3、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池、交換用バッテリパック:RBP0142、交換用バッテリパック数量 ( pcs ) :1動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 ( メートル ) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000環境オンライン熱分散 ( BTU/時 ) :52各種認証UL, VCCI材質(キャビネット)プラスチック
  • CP750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ サイバーパワー

    CP750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ

    サイバーパワー
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    6日以内出荷
    CyberPower CP750PFCLCD JP 一般的なActive Power Factor Correction(PFC)電源を使用する中型からハイエンドのコンピュータシステム、サーバをはじめ、ネットワーク機器等を保護します。 運転効率を向上させ、エネルギー消費を最小限に抑えることが出来るGreenPower UPSTMテクノロジーを使用して設計されているため、従来のUPSシステムに比べて大幅なエネルギーコスト削減を実現できます。 本機種は、供給電力の電圧を安定させるために自動電圧調整 (AVR) 機能を装備しています。又、通信機器をサージ/スパイクから保護するためのデータライン保護と、1Gbps のデータ転送速度を両立しています。角度調節可能なカラー LCD パネルにより、電源とバッテリの情報を一目で確認出来ます。UPS管理ソフトウェアPowerPanelを使用することにより、ユーザーはリアルタイムの監視と構成を実行出来ます。 ラインインタラクティブ方式のUPS給電方式、アクティブPFC互換、自動電圧調整(AVR)、LEDステータスインジケーター、サージおよびスパイク保護、高速イーサネットデータ伝送、省エネルギー技術、正弦波出力、カラー液晶パネル、PowerPanel管理ソフト、USB充電ポート、タワー型の筐体
    仕様単相、タワー型、UPS 給電方式:ラインインタラクティブ、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM バイパス技術、アクティブPFC互換性:対応セット内容CP750PFCLCDJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル、機能セットアップガイド質量(kg)6.9色黒出力容量(VA):750、容量(W):525、バッテリ動作時の波形:正弦波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、自動電圧調整(AVR):シングルブースト、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:10、出力形状:NEMA 5-15R × 10、バッテリ及びサージ保護出力口数:5、アウトレット - サージのみ保護:5、平均的な転送時間 ( ms ) :10、USB充電ポート:USB-A × 1、USB-C × 1、USB充電電流:5V/3.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×330×361入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ) :78 ~ 127、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:直角、45°で右にオフセット、電源コード長さ(メートル):1.5機能サージサプレッション ( ジュール ) :220、EMI/RFIフィルター:対応、ネットワーク保護RJ45:イン×1/アウト×1、LCDパネル:対応、液晶の種類:カラーLCD、傾斜可能なLCDパネル:22°、LCD情報表示:操作タイプ/電源ステータス/バッテリステータス/負荷ステータス/障害と警告/イベントとログ、LCD設定と制御:アラーム設定/入力と出力/イベントとログ、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、シリアルポート:ドライ接点、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/過充電/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、イーサネットのデータ転送速度:最大1Gbps、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨)バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :7.6、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.5、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池、交換用バッテリパック:RBP0007、交換用バッテリパック数量 ( pcs ) :1動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 ( メートル ) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000環境オンライン熱分散 ( BTU/時 ) :27.5各種認証VCCI材質(キャビネット)プラスチック
  • PR1500RTXL2U専用増設バッテリパック サイバーパワー

    PR1500RTXL2U専用増設バッテリパック

    サイバーパワー
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    バックアッププロフェッショナル ラックマウントシリーズ専用増設バッテリパック、2Uラックマウント型またはタワー型両用 3年先出しセンドバック保証付き。最大10台まで増設可能。
    適合本体PR1500ERTXL2U、PR2000ERTXL2U、PR2200ERTXL2U、PR3000ERTXL2U
  • 増設バッテリパック オンラインシリーズ用 サイバーパワー

    増設バッテリパック オンラインシリーズ用

    サイバーパワー
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    6日以内出荷
    オンラインシリーズ専用増設バッテリパック、2Uラックマウント型またはタワー型両用 3年先出しセンドバック保証付き。最大10台まで増設可能。
  • 常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)
    材質金属色黒出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%入力電圧(V)100~125電源コード(m)3保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5%出力波形正弦波相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±10、60±10動作温度(℃)0~40過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台ほか
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
    材質金属色黒出力電圧100±5%電源コード(m)3保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波プラグ直角、45°で右にオフセット相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40
  • ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ  正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き
    材質プラスチック色黒出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • 接点信号カード PR/OLシリーズ用 サイバーパワー

    接点信号カード PR/OLシリーズ用

    サイバーパワー
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    5日以内出荷
    接点信号カード、PR/OLシリーズ用(CRシリーズはCP1200PFCLCD JPのみ対象)
    用途接点出力を介しUPSのステータスとイベントを監視する機能を提供するローカル管理ソリューション。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OL3000 200V仕様 OL3000ERTXL2U 専用増設バッテリパック サイバーパワー

    OL3000 200V仕様 OL3000ERTXL2U 専用増設バッテリパック

    サイバーパワー
    ¥159,800税込¥175,780
    1式
    5日以内出荷
    200V仕様、OL3000専用増設バッテリパック、2Uラックマウント型
    用途3年先出しセンドバック保証付き。 OL3000ERTXL2U用拡張バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PR1500LCDRT2U(ラック型) バッテリパック サイバーパワー

    PR1500LCDRT2U(ラック型) バッテリパック

    サイバーパワー
    ¥57,980税込¥63,778
    1式
    5日以内出荷
    PR1500LCDRT2U JP用交換バッテリパック
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PR1000LCDRT1U(ラック型) バッテリパック サイバーパワー

    PR1000LCDRT1U(ラック型) バッテリパック

    サイバーパワー
    ¥45,980税込¥50,578
    1式
    5日以内出荷
    PR1000LCDRT1U JP用交換バッテリパック
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OL1000 200V仕様 OL1000ERTXL2U 専用増設バッテリパック サイバーパワー

    OL1000 200V仕様 OL1000ERTXL2U 専用増設バッテリパック

    サイバーパワー
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    5日以内出荷
    200V仕様、OL1000専用増設バッテリパック、2Uラックマウント型
    用途3年先出しセンドバック保証付き。 OL1000ERTXL2U用拡張バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36V60ART用バッテリパック サイバーパワー

    BP36V60ART用バッテリパック

    サイバーパワー
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    13日以内出荷
    BP36V60ART用交換バッテリパック
  • BP72V60ART用交換バッテリ サイバーパワー

    BP72V60ART用交換バッテリ

    サイバーパワー
    ¥84,980税込¥93,478
    1式
    6日以内出荷
    BP72V60ART用交換用バッテリ
    適合本体BP72V60ARTアズワン品番64-3715-36
  • 交換用バッテリパック オンラインシリーズ用 サイバーパワー

    交換用バッテリパック オンラインシリーズ用

    サイバーパワー
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1式
    6日以内出荷
    UPS オンラインシリーズ用交換バッテリパック
    定格出力電流(A)60保存温度(℃)-15~45バッテリー密閉型鉛相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40
  • 交換用バッテリパック Backup CRシリーズ用 サイバーパワー

    交換用バッテリパック Backup CRシリーズ用

    サイバーパワー
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1式
    6日以内出荷から13日以内出荷
    UPS バックアップCRシリーズ用交換バッテリパック
  • 交換用バッテリパック サインウェーブシリーズ用 サイバーパワー

    交換用バッテリパック サインウェーブシリーズ用

    サイバーパワー
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1式
    6日以内出荷
    UPS サインウェーブシリーズ用交換バッテリパック